| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-48794 Herst.-Nr.: EPA-888202550 EAN/GTIN: 4055909213590 |
| |
|
| | |
| - Akku für Zebra MP5020, MP5022, MP5030, MP5033
- Akku für Monarch MP5020, MP5022, MP5030, MP5033
Nachbauakku exakt passend für den Etiketten Drucker - Monarch MP5020, MP5022, MP5030, MP5033
- Zebra MP5020, MP5022, MP5030, MP5033
Passend für folgende Geräte:Ersetzt folgende Originalakkus: - Zebra CC11075 Akku
- Monarch CC11075 Battery
- Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause AccuCell
- Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden.
Technische Daten: - Technologie: Li-ion Akku
- Spannung: 7.4V
- Kapazität: 1800mAh
- Nennenergie: 13.32Wh
- Anzahl der Zellen: 2
- Farbe: Schwarz
Abmessungen ca. 72 x 50,5 x 10,5mm Gewicht 73 Gramm Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 1800 mAh Farbe schwarz / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell - Monarch MP5020
- Monarch MP5022
- Monarch MP5030
- Monarch MP5033
- Zebra MP5020
- Zebra MP5022
- Zebra MP5030
- Zebra MP5033
|
| | |
| | | |
| | | |
| |