Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
Artikel-Nr.:
     8005-45882
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-4E0111
EAN/GTIN:
     4055909202242
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh
  • Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 143,71mm x 35,31mm x 17,57mm !
  • Ni-MH Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-560, DCS-660m, 7,2V
  • Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Kodak 4E0111 mit 7,2 Volt Spannung und einer Kapazität von 2150mAh
Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-520, DCS-560, DCS-660, 7,2V, 2150mAh

kurz und kompakt, unser DR17AA Akku stellt sich vor

✓ Nickel-Metallhydrid Akku bauähnlich Duracell DR17AA DR17 AA
✓ 7,2 Volt Spannung, 2150mAh Kapazität, 15.48 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 143,71mm x 35,31mm x 17,57mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Kodak 4E0111 mit 7,2 Volt Spannung und einer Kapazität von 2150mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Kodak Ersatzakkus beträgt 15.48 Wh. Unser Akku ist passend für Kodak DCS-520, DCS-560, DCS-620, DCS-620x, DCS-720, DCS-720x, EOS D2000 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung.

Ni-MH Akku passend für Kodak 4E0111, EOS D2000, DCS-560, DCS-660m, 7,2V

Unser Akku für Kodak 4E0111 kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 143,71mm x 35,31mm x 17,57mm.

Technische Daten für den Kodak Nachbauakku  Spannung:  7,2 Volt  Kapazität:  2150mAh  Energiegehalt:  15.48 Wh  System:  Ni-MH Akku  Gewicht:  207 gramm  Abmessungen:  143,71mm x 35,31mm x 17,57mm NiMH Akku für Kodak 4E0111

Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte

  • Kodak DCS-520, DCS-560, DCS-620, DCS-620x, DCS-660, DCS-660m, DCS-720, DCS-720x, DCS-760, DCS-760m, Kodak DCS-520, DCS-560, DCS-620, DCS-620x, DCS-660, DCS-660m, DCS-720, DCS-720x, DCS-760, DCS-760m, EOS D2000

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • Kodak 4E0111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.