- Akku für Honeywell Dolphin 6100 Barcode-Scanner Dolphin 6100
- BP06-00028A 6000-TESC Schutz gegen Kurzschluss u. Überladung
- Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Honeywell Dolphin 6100 mit 3,7 Volt Spannung und einer Kapazität von 2200mAh
- Akku passend für Barcode-Scanner Honeywell Dolphin 6100
Akku passend für Honeywell Dolphin 6100, Barcode-Scanner Dolphin 6100 Akku, 3,7V 2200mAh
kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ BP06-00028A 6000-TESC Lithium-Ionen Akku
✓ 3,7 Volt Spannung, 2200mAh Kapazität, 8.14 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 61,30mm x 37,60mm x 14,40mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Honeywell Dolphin 6100 mit 3,7 Volt Spannung und einer Kapazität von 2200mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Dolphin 6100 Ersatzakkus beträgt 8,1 Wh. Unser Akku ist passend für den Barcodescanner Honeywell Dolphin 6100.
Akku passend für Barcode-Scanner Honeywell Dolphin 6100
Unser Akku für Honeywell Dolphin 6100 kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 61,30mm x 37,60mm x 14,40mm.
Technische Daten für den Honeywell Dolphin 6100 Akku Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 2200mAh Energiegehalt: 8,1 Wh System: Li-Ion Akku Abmessungen: 61,30mm x 37,60mm x 14,40mm