Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
Artikel-Nr.:
     8005-44076
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP75-12C-2
EAN/GTIN:
     4055909208992
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku
  • passend Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F 12V 77Ah E450F
  • ​zyklenfester Blei-Gel Akku PB Multipower MP75-12C
2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F
​zyklenfester Blei-Gel Akku PB Multipower MP75-12C

Passend für einige Pegasus Rollstühle, auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für das Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei AGM E450F. Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten.
Alternative zu diesem Akku ist auch passend: Sonnenschein Dryfit GF12063YO
Technische Daten:System PB Blei Akku mit M6 SchraubanschlussSpannung 12,0 Volt, Kapazität 75Ah (75000mAh)Abmessungen (LxBxH) ca. 260,00x170,00x210,00mm, Gewicht, Weight 26030 GrammLieferumfang: 2 Stück 12V Akku 12-75C


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.