Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Artikel-Nr.:
     8005-42414
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-7800
EAN/GTIN:
     4055909192956
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
  • Akku passend für Dolphin 7800 BTXC, BTXC-1
  • 7800-BTXC-1, 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel
Akku passend für Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell Dolphin Akku 3,7V 3600mAh inklusive Gehäuserückdeckel Nachbauakku ideal passend für Honeywell Dolphin 7800, 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, 3,7V 3600mAh inklusive GehäuserückdeckelQualitativ hochwertiger Nachbauakku passend für Dolphin 7800, Dolphin 7800-BTXC, Dolphin 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1. Der Lithium Polymer Akku hat eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 3600mAh, 13.32Wh. Der Artikel wird wie das Original mit Gehäusedeckel ausgeliefert. Das Originalladegerät oder Netzteil kann problemlos zur Auf- oder Nachladung dieses Akkus verwendet werden.

Technische Daten (kein Originalakku)  für folgende Geräte  Honeywell Dolphin 7800  ersetzt folgende Original Akkus  Dolphin 7800-BTXC, 7800-BTXC-1, Honeywell 7800-BTXC, 7800-BTXC-1  Spannung  3,7V  Kapazität  3600mAh, 13.32Wh  Gewicht  108 g  Maximale Ladespannung  4.2V  Technologie  Li-Polymer  Besonderheit  Akku inklusive Gehäuserückdeckel



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.