Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Ladegerät und 4 Stück Akku für Netgear Arlo drahtlose HD Überwachungskamera VMC3030, VMK3200, VMS3330, 3430, 3530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Ladegerät und 4 Stück Akku für Netgear Arlo drahtlose HD Überwachungskamera VMC3030, VMK3200, VMS3330, 3430, 3530
Schnell-Ladegerät und 4 Stück Akku für Netgear Arlo drahtlose HD Überwachungskamera VMC3030, VMK3200, VMS3330, 3430, 3530
Artikel-Nr.:
     8005-41181
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ARLO2020-5
EAN/GTIN:
     4055909189710
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
  • 3,6 Volt bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt, min. 700mAh, typisch 760mAh, max. 820mAh
  • LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 4 Stück 760mAh Akkus

Schnell-Ladegerät und 4 Stück akkufür Netgear Arlo drahtlose HD Überwachungskamera"
  • ✓ LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 4 Stück Akku max. 760mAh, das ideale Stromversorgungsset für Ihre Überwachungskamera z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera
  • ✓ anstelle der teuren Einweg-Batterien benötigen Überwachungskameras meistens als alternative Stromquelle leistungsfähige Akkus
  • ✓ unsere hochwertigen Akkus funktionieren auch perfekt in leistungsfähigen LED-Taschenlampen -> für hohe Belastungen sind sie sehr gut geeignet
  • ✓ LCD-Schnell-Ladegerät lädt 1,2,3 oder 4 Akkus mit brilliantem LCD-Display mit deutlich sichtbaren Informationen
  • ✓ Einzelkanalsteuerung d.h. die Ladeschächte werden einzeln überwacht mit digital Display zur Ladeanzeige von Schacht 1 bis 4 der Ladefortschritt und die Akkuspannung werden angezeigt,

LCD-Schnell-Ladegerät inklusive 4 Stück 760mAh Akkus, 3,6 Volt bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt, min. 700mAh, typisch 760mAh, max. 820mAh

Das ideale Stromversorgungsset für Ihre Überwachungskamera z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera. Anstelle der teuren CR123 Einweg-Lithium-Batterien benötigen Überwachungskameras doch oft als alternative Stromquelle leistungsfähige Akkus, viele standard Akkus sind aber meist für Anwendungen mit geringeren Belastungen gedacht und konzipiert worden, sie leisten oft nicht die gewünschte Energie bei höheren Belastungen. Da unsere hochwertigen Akkus auch in enorm Leistungsfähigen LED-Taschenlampen perfekt funktionieren, sind diese für hohe Belastungen sehr gut geeignet.

  • LCD-Schnell-Ladegerät lädt 1,2,3 oder 4 Akkus
  • brilliantes LCD-Display mit deutlich sichtbaren Informationen
  • lädt NiMH Mignon AA, Micro AAA und die oben genannten Arlo Nachbauakkus
  • Einzelkanalsteuerung d.h. die Ladeschächte werden einzeln überwacht
  • mit digital Display zur Ladeanzeige von Schacht 1 bis 4
  • der Ladefortschritt und die Akkuspannung werden angezeigt

Technische Daten Ladegerät :

Input: DC Eingangsspannung: 12V / 2.0A, Entladestrom: 250mA, 500mA, Li-Ionen-Akku-Ladestrom: 4.2V 300mA, 500mA,700mA, 1000mA, NiMH-Batterieladestrom: 1.48V 300mA, 500mA, 700mA, 1000mA, lädt Akku 18650, 26650, 14500, AA, AAA, etc. (nicht enthalten), Gewicht: nur 305gramm ohne Netzteil etc., Abmessungen: ca. 162 x 96 x 36 mm, Farbe schwarz

 Technische Daten CR123 A Akku:

System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, typ. 760mAh, max. 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4gramm

Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku

AUTOMATISCHE ERKENNUNG DES AKKU-SYSTEMS - EINZELÜBERWACHUNG die Bedienung ist sehr einfach, benutzerfreundlich und vor allem sehr übersichtlich gestaltet, einfach den Akku bzw. die Akkus einlegen und das Ladegerät beginnt automatisch mit dem Ladevorgang. Es sind zusätzlich aber auch Programme einstellbar wie z.B. Entladen oder Testen der zu ladenden Akkus auswählbar. Auch den Ladestrom der zu ladenden Akkus kann man bei Bedarf einstellen. Die Highlights im Überblick:

  • mit klarem LCD-Display sowie vielen Funktionen wie z.B. Entladen, Testen, Kapazitätsmessung u.v.m.
  • Ladegerät Funktionen: mit sechs Tasten „easy to use“ Funktion (einfache Handhabung)
  • extra klares LCD Display mit Echtzeit Anzeige und zusätzlicher Hintergrundbeleuchtung
  • zeigt den Ladezustand, die Kapazität, die Spannung, den Ladestrom, die Betriebszeit und den Innenwiederstand
  • Ladestrom einstellbar: 300, 500, 700, 1000mA bei 1-4 Akkus Akkus
  • Einzelschachtüberwacht, je Kanal voneinander unabhängig einstellbar
  • Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme (Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen Erhaltungsladung: automatische Umschaltung in Erhaltungsladung
  • mit Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus
  • der Lieferumfang: Ladegerät mit LCD Display, mit 100-240 Volt Netzteil und mit ausführlicher Bedienungsanleitung

Abbildung ähnlich, die die Abbildung kann je nach Fertigungscharge und technischen Neuerungen geringfügig abweichen. Lieferung natürlich ohne die teilweise abgebildeten Akkus (falls nicht extra mit angegeben bzw. aufgeführt)!

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.