| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-37750 Herst.-Nr.: DC-LGNPW126 EAN/GTIN: 4055909185040 |
| |
|
| | |
| Dual 2fach Schnell-Ladegerät passend für den Fuji WP126 Akku kleines Tisch-Schnell-Ladegerät für 1-2 Li-Ion Akkus (kein original Fuji Ladegerät) - Ladegerät passend für den Fujifilm NP-W126 Akku; Fujifilm X-E4
- und für die Akkutypen Fuji Fujifilm X-E1, X-Pro1
- Fujifilm NP-W126, X-Pro 1, FinePix HS30EXR, HS33EXR
- FUJIFILM FinePix HS30, FinePix HS30EXR, FinePix HS33EXR,
- FinePix HS35EXR, FinePix HS50EXR, X-A1, X-E2, X-M1, X-Pro1, X-T1
- und alle baugleichen Akkutypen, Lieferung ohne Akku!
Unser Dual 2-fach Tischlader ist ein Schnellladegerät für die oben genannten NP-FW126 Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Voltage: mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit 5 Volt USB Ladekabel für die mobile Ladung enthalten. Technische Daten Schnell-Ladegerät: Die Ladezeiten: 60 bis 120 Minuten, je nach Entladetiefe 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 49Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 5V USB Ladekabel, ausführliche BedienungsAnleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 2fach, ladegerät li-ion |
| | |
| |