Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Akku passend für Sony NP-F550 7,4 Volt 2600mAh Sony NPF530, NPF330
Artikel-Nr.:
     8005-33058
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SO3012-2600MAH
EAN/GTIN:
     4055909169828
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Akku passend für Sony Akku NP-F550, -F530, -F330, LED-228A
  • VM-E330E, VM-E340E, VM-E530, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E535LE
Akku passend für Sony Akku NP-F550, -F530, -F330 Li-Ionen Akku mit 7,2V / 2600mAh. kompatibel mit Sony NPF550, NPF530, NPF330
  • Nachbau Akku passend für Sony GV-A700, GV-D800, CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC SERIES, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR280PK, CCD-TR290PK, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR SERIES, CCD-TRT97, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37 HI8, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV45K, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV66K, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV80PK, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV85K, CCD-TRV86PK, CCD-TRV88, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV95K, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV SERIES, DCM-M1, Sony DCR-SC100, Sony DCR-TR7000, Sony DCR-TR7 SERIES, Sony DCR-TRU47E, Sony DCR-TRV103, Sony DCR-TRV110, Sony DCR-TRV110K, Sony DCR-TRV120, Sony DCR-TRV130, Sony DCR-TRV17K, Sony DCR-TRV220K, Sony DCR-TRV300K, Sony DCR-TRV310, Sony DCR-TRV310K, Sony DCR-TRV315, Sony DCR-TRV320, Sony DCR-TRV510, Sony DCR-TRV520, Sony DCR-TRV525, Sony DCR-TRV620K, Sony DCR-TRV7, Sony DCR-TRV720, Sony DCR-TRV820, Sony DCR-TRV820K, Sony DCR-TRV9, Sony DCR-TRV900, Sony DCR-TRV SERIES
  • DCR-TV900, Sony DCR-TV900E, Sony DCR-VX1000, Sony DCR-VX2000, Sony DCR-VX2100E, Sony DCR-VX700, Sony DCR-VX9 SERIES, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, DSR-PD100A, GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800, MPK-DVF4
  • MVC-CD1000, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD88K, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, PLM-100

Ersatz-Akku passend für Sony and Hitachi Camcorder Modell

  • 553, 845, VM-E330E, VM-E340E, VM-E530, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E535LE, VM-E540, VM-E540E, VM-E555LA, VM-E635, VM-E635LA, VM-E635LE, VM-E835
  • VM-H1000LA, VM-H630A, VM-H630E, VM-H650A, VM-H650E, VM-H70, VM-H70E, VM-H71, VM-H755, VM-H80, VM-H80E, VM-H81, VM-H835, VM-H835LE, VM-H855LA, VM-H90, VM-H91E, VM-H945, VM-H955LA

Ersetzt Original Akku: NP-F550, Sony NP-F530, Sony NP-F330

Technische Daten (kein Original):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 7,2 - 7,4 Volt
Kapazität: 2600mAh, Gewicht: 101Gramm 
ABmessungen (LxBxH): 70.50x38.00x20.50mm

Nachbau Akku passend als Ersatz- oder auch Zweitakku für den Sony original Akku NP-F330, Sony NP-F570, Sony NP-F530, Sony NP-F550 und die Camcorder Modelle Sony DCR-TRV7, Sony DCR-TRV720, Sony DCR-TRV720E, Sony DCR-TRV735K, Sony DCR-TRV820, Sony DCR-TRV820E, Sony DCR-TRV820K, Sony DCR-TRV9, Sony DCR-TRV900, Sony DCR-TRV620K, Sony DCR-TRV620E, Sony DCR-TRV420E, Sony DCR-TRV49E, Sony DCR-TRV5, Sony DCR-TRV510, Sony DCR-TRV520, Sony DCR-TRV520E, Sony DCR-TRV525, Sony DCR-TRV58E, Sony DCR-TRV620, Sony DCR-TRV900E, Sony DCR-TRV935K, DSR-PD100, DSR-PD100A, DSR-PD100AP, DSR-PD150, DSR-PD150P, DSR-PD170, DSR-PD170P, DSR-PD190P, DSR-DU1(VIDEO DISK UNIT), DSR-200, Sony DCR-VX9000, Sony DCR-TV900, Sony DCR-TV900E, Sony DCR-VX2000, Sony DCR-VX2000E, Sony DCR-VX2001, Sony DCR-VX2100, Sony DCR-VX2100E, Sony DCR-VX9 SERIES, DSR-V10(VIDEO WALKMAN), CCD-TRV98, Sony DCR-TR7 SERIES, Sony DCR-TR7000, Sony DCR-TR7000E, Sony DCR-TR7100E, Sony DCR-TR8000, Sony DCR-TR8000E, Sony DCR-TR8100, Sony DCR-TR8100E, Sony DCR-SC100, DCM-M1, CYBER-SHOT DSC-D770, CCD-TRV98E, CCD-TRV99, CRX10U(CD-RW), CVX-V18NS(NIGHTSHOT CAMERS), CVX-V18NSP(NIGHTSHOT CAMERS), CYBER-SHOT DSC-CD250, CYBER-SHOT DSC-CD400, CYBER-SHOT DSC-D700, Sony DCR-TRU47E, Sony DCR-TRV103, Sony DCR-TRV210E, Sony DCR-TRV220K, Sony DCR-TRV310, Sony DCR-TRV310E, Sony DCR-TRV310K, Sony DCR-TRV315, Sony DCR-TRV320, Sony DCR-TRV320E, Sony DCR-TRV210, Sony DCR-TRV203, Sony DCR-TRV130E, Sony DCR-TRV110, Sony DCR-TRV110E, Sony DCR-TRV110K, Sony DCR-TRV120, Sony DCR-TRV120E, Sony DCR-TRV125, Sony DCR-TRV125E, Sony DCR-TRV130, Sony DCR-TRV420, HVR-Z5N, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD5, HVR-Z7E, HXR-NX5E, HXR-NX5N, HXR-NX5U, MPK-DVF4, MVC-CD1000, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD87, MVC-FD88, Sony NEX-FS100EK, PBD-D50(DVD PLAYER), PBD-V30(DVD PLAYER), PLM-100(GLASSTRON), PLM-50(GLASSTRON), PLM-A35(GLASSTRON), PLM-A55(GLASSTRON), Q002-HDR1, Sony NEX-FS100, MVC-FDR3E(DIGITAL MAVICA), MVC-FDR3(DIGITAL MAVICA), MVC-FD88K, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FDR1(DIGITAL MAVICA), MVC-FDR1E(DIGITAL MAVICA), UPX-2000(PRINTER), DSR-V10P(VIDEO WALKMAN), GV-HD700E, Sony HDR-AX2000E, Sony HDR-AX2000H, Sony HDR-FX1, Sony HDR-FX1000, Sony HDR-FX1000E, Sony HDR-FX1E, Sony HDR-FX7, GV-HD700, GV-D900(VIDEO WALKMAN), GV-D800(VIDEO WALKMAN), D-V500(DVD PLAYER), EVO-250 (VIDEO RECORDER), GV-A100(VIDEO WALKMAN), GV-A500, GV-A500E, GV-A700(VIDEO WALKMAN), GV-D200(VIDEO WALKMAN), GV-D300(VIDEO WALKMAN), Sony HDR-FX7E, HVL-20DW (VIDEO LIGHT), HVR-V1U, HVR-Z1, HVR-Z1C, HVR-Z1E, HVR-Z1J, HVR-Z1N, HVR-Z1P, HVR-Z1U, HVR-V1J, HVR-V1E, HVR-M10U(VIDEOCASSETTE RECORDER), HVL-20DW2(VIDEO LIGHT), HVL-ML20 (MARINE LIGHT), HVR-DR60, HVR-HD1000E, HVR-M10C(VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10E(VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10N(VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10P(VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-Z5E, CCD-TR413, CCD-TR515E, CCD-TR516, CCD-TR516E, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR57, CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR512E, CCD-TR511E, CCD-TR500, CCD-TR414, CCD-TR415E, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR417E, CCD-TR425E, CCD-TR427, CCD-TR427E, CCD-TR617E, CCD-TR618, CCD-TR728E, CCD-TR730E, CCD-TR76, CCD-TR760E, CCD-TR810E, CCD-TR818, CCD-TR840E, CCD-TR845E, CCD-TR728, CCD-TR718E, CCD-TR718, CCD-TR618E, CCD-TR640E, CCD-TR67, CCD-TR710, CCD-TR713E, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR717E, CCD-TR87, CCD-RV100, CCD-TR1, CCD-TR11, CCD-TR1100E, CCD-TR12, CCD-TR18, CCD-TR18E, CCD-TR1E, CCD-TR2, CCD-SC9, CCD-SC8/E, CCD-SC7/E, CCD-RV200, CCD-SC5, CCD-SC5/E, CCD-SC55, CCD-SC55E, CCD-SC6, CCD-SC65, CCD-SC7, CCD-TR200, CCD-TR205, CCD-TR311E, CCD-TR315, CCD-TR315E, CCD-TR317, CCD-TR3200E, CCD-TR3300, CCD-TR3300E, CCD-TR411E, CCD-TR3100E, CCD-TR3000E, CCD-TR3000, CCD-TR215, CCD-TR2200E, CCD-TR2300, CCD-TR2300E, CCD-TR280PK, CCD-TR290PK, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR412E, CCD-TRV57E, CCD-TRV67E, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV67, CCD-TRV66K, CCD-TRV66E, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV59E, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV78, CCD-TRV78E, CCD-TRV91, CCD-TRV92, CCD-TRV93, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV94E, CCD-TRV95, CCD-TRV95E, CCD-TRV90, CCD-TRV88, CCD-TRV87E, CCD-TRV80PK, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV85K, CCD-TRV86PK, CCD-TRV87, CCD-TRV95K, CCD-TR910, CCD-TRV16, CCD-TRV16E, CCD-TRV201, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV26E, CCD-TRV27E, CCD-TRV3000, CCD-TRV15, CCD-TRV101, CCD-TRT97, CCD-TR913E, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR918E, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR950E, CCD-TR97, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV47E, CCD-TRV48, CCD-TRV48E, CCD-TRV49, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV54E, CCD-TRV56E, CCD-TRV57, CCD-TRV47, CCD-TRV46E, CCD-TRV36, CCD-TRV36E, CCD-TRV37, CCD-TRV37E, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV45K, CCD-TRV46, Blaupunkt CCR 910H Akku CCR910H, Fujifilm DS-300, DS-330, Grundig DLC-1, Hitachi VL-H575, VM-500H, VM-8300ES, VM-E330E, VM-E350A, VM-E520E, VM-E535, VM-E545LE, VM-E548LE, VM-E565E, VM-E620A, VM-E635LE, VM-E640A, VM-E650, VM-E650A, VM-E71A, VM-E81A, VM-SP1A, VNM-E635A. Auch passend für ayex Videoleuchte mit 228 LEDs und 2 Dimmern (3200-5600K), pdx plus Model: LED-228A Illuminatuion 900Lux battery

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.