| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-32385 Herst.-Nr.: DC18 SD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Makita Akku-Ladegerät 7,2V - 18V für Li-Ion Akku Das Makita DC 18 SD ist ein Ladegerät für Li-ion und Ni-MH Akkus mit einer Spannung von 7,2 bis 18 Volt. Das Ladegerät verfügt über eine LED-Anzeige, die über den aktuellen Status des Ladevorganges informiert. Die Ladedauer beträgt bei einem 18 V 3,0 Ah Akku etwa 60 Minuten, bei 18 V 4,0 Ah etwa 90 Minuten, bei 18 V 5,0 Ah 110 Minuten und bei einem 18 V 6,0 Ah Akku etwa 130 Minuten.
Technische Daten Hersteller: Makita Herstellerbezeichnung: DC 18 SD Ladedauer 18 V 3,0 Ah: ca. 60 min. Ladedauer 18 V 4,0 Ah: ca. 90 min. Ladedauer 18 V 5,0 Ah: ca. 110 min. Ladedauer 18 V 6,0 Ah: ca. 130 min. Gewicht: 670 g Maße (LxBxH): 180 x 140 x 80 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,55* | € 23,86* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,39* | € 31,36* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 45,55* | € 60,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,13* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|