Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Akku passend für Intermec CN3, CN4, Li-Ion, 3,7V, 3600mAh, 13,3Wh
Artikel-Nr.:
     8005-31892
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-34348
EAN/GTIN:
     4055909166865
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 3600 Kapazität (Wh) 13,3 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 78,08 x 18,3 x 69,68 Gewicht (kg) 0,099 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 318-016-001, 318-016-002, AB15, AB16, AB9 Passend für (Geräteliste) IntermecCN3, CN3E, CN4, CN4E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.