Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Panasonic BR-2/3A Lithium Batterie 3 Volt mit Lötpaddel zum Einlöten
Artikel-Nr.:
     8005-27175
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR17335LP
EAN/GTIN:
     4055909158082
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
  • BR-2/3A Lithium Batterie mit Lötpaddel ca. 2cm
  • Panasonic BR 2/3AN, BR2/3AN, BR-2/3A, BR2/3A, BR 2/3A

Panasonic BR-2/3A mit Lötpaddel
  • BR-2/3A Lithium Batterie mit Lötpaddel ca. 2cm
  • Panasonic BR 2/3AN, BR2/3AN, BR-2/3A, BR2/3A, BR 2/3A
  • BR-Typ: Lithium-Polycarbonmonofluorid CR-Typ: Lithium-Mangandioxyd
  • 3V Lithium Batterie, 1200mAh, Lithiumbatterie, 4041683682820

Die Panasonic Lithium Spezial-Batterie für Regeltechnik, Roboter, Steuerungen, Industrie- und Memory bzw. BackUp Anwendungen. Die Anwendungsbereiche sind Kameras, elektronische Verrieglungen, elektronisch Steuerungen, elektronische Zähleinheiten, Messgeräte, Notlicht, Alarm- und Sicherheitssysteme, Memory Backup, Memory-Backup für Maschinensteuerungen, Messinstrumente, Notfallsender, Wasser-, Gas- und Stromzähler, Meteoequipment

Technische Daten Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3A mit Lötpaddel in U-Form

System: Lithium BR-2/3 A mit Lötpaddel U-Form (Nicht wiederaufladbar)
Systembezeichnung: Poly-Carbonmonofluride
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 1200mAh
Maße: 33,5x17 mm, Gewicht: 13,5 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.