| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502292100003 Herst.-Nr.: MC70-1 EAN/GTIN: 4055909140858 |
| |
|
| | |
| AccuCell Li-Ion Akku passend für Symbol Scanner passend für - Symbol MC70 Akku
- MC70H, MC7004, MC7090, MC75
- MC7506, MC7596, MC7596-PZCSKQWA9WR, MC7598, 82-71364-05
Ersatz-Akku kompatibel zur original Akku Bezeichnung: - 82-71363-02, 82-71364-01, BTRY-MC70EAB02
Unser Ersatz-Akku kann mit dem vorhandenen Ladegerät problemlos geladen werden. Zur Ihrer Sicherheit ist dieser Nachbau Akku mit einem Schutz gegen Überladung und Überhitzung ausgestattet. Technische Daten (kein Original Symbol Scanner Akku): System: Li-Ion Hochkapazitäts Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1800-1950mAh Maße (LxBxH): ca. 61,3 x 36,7 x 13,1mm, Gewicht: 47Gramm, max. 7,2Wh, Farbe schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| |