| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502179600008 Herst.-Nr.: ACN-19200 EAN/GTIN: 4055909129600 |
| |
|
| | |
| AccuCell Nachbau Akku Li-Ion 3,6 Volt ideal passend für den Akku - Höft & Wessel Metric HW90250 Akku, HW90260
- skeye.allegro, skeye.allegro LS, skeye.integral, skeye integral 2
- Typ T26580 Akku HW19200, HW19201, HW19202
Qualitäts-Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein original HÖFT & WESSEL Akku) System: Li-Ion Akku, 3,6 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt, Kapazität min. 1800mAh, max. 1900mAh, Abmessungen ca. 74,5x39x14mm, Gewicht 76Gramm, Farbe grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |