| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502149300006 Herst.-Nr.: LA-SET643 EAN/GTIN: 4055909126579 |
| |
|
| | |
| AccuCell hochwertiger NiMH Nachbau Akku und Ladegerät passend für Metabo Werkzeuge Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (nicht geeignet für AIR COOLED) - Akku und Ladegerät passend für Metabo BS 12 Impuls, BS12 SP, BST12, BST 12 Impuls
- SB 12 Plus, SSP12, BSZ 12, BSZ12 Impuls, BZ12 SP
- ME-1214N, ME12146, METABO BS 12 IMPULS, BS 12 PLUS, BSP 12 PLUS
- BST 12 EURO, BST 12 IMPULS, BST 12 PLUS, Sb-EA 12 PLUS, SbT 12 PLUS, ULA 9.6-18
- METABO 31747000, 631729, 631737, 631747, 631748, 631776
Entspricht Orginalakkutype: 6.31729, 6.317488, 6.31747, 6.31776, 6.31748, 6.31747, 6.25471, 631729, 631747, 631748, 631776, 631737, dieser Akku passt nicht für die AIR COOLED" Version. Hierfür bitte die Artikelnummer AP651 oder AP653 verwenden! Technische Daten (kein Original Metabo Akku bzw. Ladegerät): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0Ah Maße: ca. 127x110x72mm, Gewicht: 645Gramm Die Akkubohrer aus der Produktserie Metabo BS 12 des deutschen Unternehmens Metabowerke GmbH zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus. Die Leerlaufdrehzahl des BS 12 beträgt 0 bis 1.500 Umdrehungen pro Minute bei einem maximalen Drehmoment von bis zu 35 NewtonMeter. Er ist dadurch für Bohrungen in Stahl bis zu einem Bohrdurchmesser von 10 MilliMetern und in Holz bis 20 MilliMeter geeignet. Die Akkubohrer mit der zusätzlichen Bezeichnung Impuls verfügen über die Impulsfunktion. Sie ist nützlich beim Drehen festsitzender Schrauben oder wenn eine Schraube noch stärker angezogen werden soll. Der Akku für Metabo BS 12 versorgt den Akkuschrauber mit der benötigten Betriebsspannung von 12 Volt. Er ist für die Geräte Metabo BS 12 Impuls, BS12 SP, BST12, BST 12 Impuls, SB 12 Plus, SSP12, BSZ 12, BSZ12 Impuls und BZ12 SP geeignet. Für Akkus mit der Zusatzbezeichnung AIR COOLED sind die Artikel mit der Nummer AP651 oder AP653 verfügbar. Bei dem Akku für Metabo BS 12 handelt es sich um einen NiCd Hochleistungs-Akku, der eine Kapazität von 2,0 Amperestunden besitzt. Die Abmessungen des Akkus betragen 127 x 110 x 72 MilliMeter bei einem Gewicht von 645 Gramm. Der Ersatz-Akku passt perfekt in den Aufnahmeschacht des Metabo BS 12 Akkubohrers und lässt sich mit dem Metabo Akkuladegerät problemlos laden. WICHTIGER HINWEIS: falls Ihr Akku die Zusatzbezeichnung AIR COOLED hat, bitte dann dafür Artikel Nummer AP651 oder AP653 verwenden " |
| | |
| | | |
| | | |
| |