| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501960200007 Herst.-Nr.: NOK2600 EAN/GTIN: 4055909107660 |
| |
|
| | |
| - Nokia BL-5BT, Nokia 2600 classic, Nokia 7510, Nokia N75
- Nokia 2600 classic, Akku für Nokia 7510 Supernova, Nokia N75
800mAh 3,0 Wh Akku für Nokia BL-5BT, Nokia 2600 classic, Akku für Nokia 7510 Supernova und Nokia N75 Hochleistungsfähiger Nachbau Akku passend für Nokia 2600 mit dem Akkutyp Nokia BL-5BT. Dieser Nachbau Akku hat eine Nennspannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 800mAh, der Energiegehalt beträgt bei diesem BL-5BT kompatiblen Nachbau Akku 3,0 Wh. Die Abmessungen bei diesem Nachbau Akku für Nokia 2600, Nokia 7510 Supernova beträgt 46,1 x 33,9 x 5,9 mm. Mit diesen Abmessungen ist der BL-5BT Ersatz-Akku voll kompatibel mit Ihrem Handy. Selbstverständlich können Sie auch Ihr bisher verwendetes Ladekabel für diesen Akku verweden. Dieser Lithium - Ionen Akku kennt das Wort Memory-Effekt" nicht, Sie können ihn beliebig aufladen - wann immer Sie möchten und komplett unabhängig vom Ladezustand des BL-5BT Akkus. BL-5BT, Nokia 2600 classic, Nokia 7510, Nokia N75 Dieser Akku ersetzt den alten, wahrscheinlich ausgelaugten Akku zu 100% und versorgt Ihr Handy wieder mit neuer Power und längerer Stand-By-Zeit. Wir bieten Ihnen hier für ein erstklassiges Preis/Leistungsverhältnis einen Akku mit hoher Leistungsbereitschaft und genug Power für Ihre Anwendungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, handyakku 800mah |
| | |
| |