| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501940800005 Herst.-Nr.: 3AE2SPE EAN/GTIN: 4055909105727 |
| |
|
| | |
| - Panasonic BR-2/3AE2SPE Print Kontakt 3,0 Volt Rastermaß 10mm
- Panasonic Industrial BR-2/3AE2SPE Herst.Nr: BR-2/3AE2SPE
Panasonic BR-2/3AE2SPE Lithium Batterie mit Print Kontakt 3,0 Volt Panasonic Industrial BR-2/3AE2SPE Herst.Nr: BR-2/3AE2SPE - BR-2/3A Standard Zelle mit 1er Printkontakt
- Panasonic BR 2/3AN, BR2/3AN, BR-2/3A, BR2/3A, BR 2/3A
- BR-Typ: Lithium-Polycarbonmonofluorid CR-Typ: Lithium-Mangandioxyd
- 3V Lithium Batterie, 1200mAh, Lithiumbatterie, 4041683682820
ACHTUNG: Rastermaß 10mm beachten Die Panasonic Lithium Spezial-Batterie für Regeltechnik, Roboter, Steuerungen, Industrie- und Memory bzw. BackUp Anwendungen. Die Anwendungsbereiche sind Kameras, elektronische Verrieglungen, elektronisch Steuerungen, elektronische Zähleinheiten, Messgeräte, Notlicht, Alarm- und Sicherheitssysteme, Memory Backup, Memory-Backup für Maschinensteuerungen, Messinstrumente, Notfallsender, Wasser-, Gas- und Stromzähler, Meteoequipment, ACHTUNG: Rastermaß 10mm beachten Technische Daten Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AN 2/3A - Zelle mit 2 Printkontakten System: Lithium BR-2/3 A series (Nicht wiederaufladbar), Systembezeichnung: Poly-Carbonmonofluride, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 1200mAh, Maße: 33,5x17 mm, Gewicht: 13,5 Gramm, ACHTUNG: Rastermaß 10mm beachten, 2er Printkontakte am Pluspol Abmessungen 10mm von links nach rechts gemessen! |
| | |
| | | |
| | | |
| |