Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Multipower Blei-Akku MP22-12C (Nachfolger zu Yuasa YPC22-12 Blei Akku mit 12 Volt und 22Ah)
Artikel-Nr.:
     8005-2501934900001
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     YPC22-12
EAN/GTIN:
     4055909105130
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Akku Yuasa YPC22-12 (Nicht mehr lieferbar - Geliefert wird Multipower Blei-Akku MP22-12C)
  • mit M5 Schraubanschluss
  • zyklenfeste Ausführung
Die Anwendungsbereiche liegen bei den Produkten Rollstuhl, Golftrolley, Rasenmäher, Beleuchtung, Spielzeugauto, Sprayer, Pholtovoltaik, Robotik, Kommunikationssysteme, Elektrowerkzeug, Pumpen, Messgeräte, Magnetaufzüge, Fahrerlose Transportsysteme und ähnliche Anwendungen. Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung von ca. 3% pro Monat bei 20° C, die emperaturbereiche bei Aufladung: -15° C bis +50° C, bei Entladung: -15° C bis +60° C und bei der Lagerung: -20° C bis +60° C

Technische Daten Hersteller Yuasa, Hersteller Bezeichnung YPC22-12 (Geliefert wird ersatzweise Multipower Blei-Akku MP22-12C, MPC22-12I)

System Blei Akku, Spannung 12 Volt, Kapazität 22Ah
Anschluss M5 Schraubanschluss, Gewicht 6,9 Kg
Abmessungen Länge 181,5 mm, Breite 77 mm, Höhe 166,5 mm
Lebenserwartung bis zu 3-5 Jahre nach Eurobat h

Geringe Wartung und ventilgesteuerte Konstruktion in Kombination mit Hochleistungs-Platten und dem einmaligen Separator-System resultieren in der doppelten Lebensdauer von Yu-Batterien im Vergleich zu konventionellen Batterien. Doppelte Zyklengebrauchsdauer - YU-Batterien liefern 500 Lade-/Entlade-Zyklen oder doppelt so viele Zyklen wie konventionelle Batterien im zyklischen Einsatz bei 75% D.O.D. (Entladetiefe). Ventilgesteuert und wartungsfrei: Der Elektrolyt ist fest im Separator gebunden. Aufgrund des innovativen Gas-Rekombinations-Systems tritt nur minimal Gas aus, so dass keine Wartung notwendig ist. Yuasa´s neuester Stand der Technik bei der Platten- Grenzschicht-Verhinderung und das einmalige Separatorsystem tragen dazu bei, die Lebensdauer der Batterie auch im Tiefentladebetrieb deutlich zu verlängern. Batterien im zyklischen Betrieb werden oft nach dem Gebrauch entladen gelagert, was zu Sulphatierung der Platten und zu Verkürzung der Lebensdauer führt. Die Selbstentladerate von YU-Batterien ist nur 0,1% pro Tag bei 20°C. Damit wird die mögliche Lagerzeit verlängert. Höhere Kapazitäten mit den gleichen Abmessungen wie Standard- zyklische Batterien.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.