| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501931400009 Herst.-Nr.: NPL38-12I EAN/GTIN: 4055909104782 |
| |
|
| | |
| Blei-Akku Yuasa, NPL 38-12I, 10-12 Jahre, 12V 38Ah mit M5 Anschluss - Lebensdauer bis zu 10-12 Jahre nach Eurobat
- Sehr gute Ladeeffizienz
- NP-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden
- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- FR-Gehäusematerial auf Wunsch schwer entflammbar gemäß UL 94 VO, entsprechend EN 60707
- Fertigung der NP Batterien gemäß EN ISO 9001:2000 Qualitätsmanagementsystem und EN ISO 14001:2000 Umweltmanagementsystem
- Verlängerung der Gebrauchsdauer aufgrund einer speziellen Legierung der positiven Platte
Die Yuasa NPL 38-12I zeichen sich durch Ihre hohe Lebensdauer aus! Bei geringer Selbstentladung von ca. 3% pro Monat bei 20° C. Der Temperaturbereich bei Aufladung: -15° C bis +50° C, bei Entladung: -15° C bis +60° C und die Lagerung bei: -20° C bis +50° C. Besondere Produktmerkmale ist die ventilgesteuerte Konstruktion, die nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination bei jedem Aufladevorgang, das Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology). Kein Auffüllen des Elektrolyts notwendig, Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit einer Blei-Kalzium Legierung. Technische Daten NPL 38-12I Hersteller Yuasa, Hersteller Bezeichnung NPL 38-12I Spannung 12 Volt, Gewicht 14,5 Kg Abmessungen Länge 197 mm, Breite 164 mm, Höhe 170 mm Anschlussart M5 Schraubanschluss mit innenliegendem Gewinde Lebenserwartung bis 10-12 Jahre nach Eurobat h NPL Baureihe - Verlängerte Lebensdauer High Performance - 10-12 Jahre Lebensdauer USV Einsatz über 30min. Anwendungsbereiche: - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - Telekommunikation - Feueralarm- und Sicherheitssysteme - Medizinische Geräte - Photovoltaische Anwendungen - Steuer- und Regelungssysteme - Elektronische Testgeräte - Geophysikalische Geräte - Marine Ausrüstungen - Bahn |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku USV, Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, akku notleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 11,00* | ab € 88,86* | € 107,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,73* | € 124,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,07* | € 133,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 109,64* | € 143,00* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 127,10* | € 152,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|