Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA Longlifetyp NPL38-12I 12V 38Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YUASA Longlifetyp NPL38-12I 12V 38Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA Longlifetyp NPL38-12I 12V 38Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010249
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL38-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Wartungsfreier Blei/Vliesakku NPL38-12I (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa als Long-Life Baureihe / 10 Jahres Batterie

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter fu¨r längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Optional: FR-Gehäuse (schwer entflammbar gem. UL94 V0)
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft u¨ber Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 12 V
  • Kapazität: 38 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M5 Schraubanschluss
  • Abmessungen: 197 x 165 x 170 mm
  • Gewicht: 14,00 kg

Anwendungen:

  • USV
  • Telekommunikation
  • Notlichtsysteme
  • Feueralarm und Sicherheitssysteme
  • Steuer- und Regelungssysteme
  • Elektronische Testgeräte
  • Medizintechnik
  • Marine Ausrüstungen - Bahn
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
Blei-AGM (Vlies)
Maße [LxBxH]:
197 x 165 x 170 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
38 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 4,95*
ab € 110,31*
€ 137,37*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 106,29*
€ 142,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 154,63*
€ 4,50*
ab € 129,32*
€ 160,08*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,71*
€ 169,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,86*
€ 165,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,73*
€ 143,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,48*
€ 137,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.