| AV-Kabel passend als Ersatzkabel für Canon STV-250N, Sony VMC-20FR Stereo-Videokabel passend für, AV cable fits the following (kein original Canon, Sony Kabel) - Canon DC100, DC200, DC201, DC210, DC211, DC220, DC230, DC310, DC320, DC330, DC40, DC410, DC420, DC50
- Canon Elura 10, 100, 2, 20MC, 2MC, 40MC, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90
- Canon FS10, FS11, FS100, FS20, FS21, FS22, FS200, Canon GL1, GL2, Canon HV10
- Canon Optura 10, 100, 20, 200, 30, 300, 40, 400, 50, 500, 60, pi, xi
- Canon PowerShot S2 IS, S3 IS, S5 IS, SX1 IS, SX10, SX10 IS, SX20 IS, TX1, Canon Vuistura
- Canon HF S10, HF S100, HF S11, HF10, HF11, HF100, HF20, HF200, HF21, HG10, HG20, HG21, HG30, HV20, HV30, HV40
- Canon XH A1, XH A1S, XH G1, XH G1S
- Canon ZR10, ZR100, ZR20, ZR200, ZR25, ZR25MC, ZR30, ZR30MC, ZR300, ZR40, ZR400, ZR45, ZR45MC, ZR50, ZR50MC, ZR500, ZR60, ZR600, ZR65, ZR65MC, ZR70, ZR70MC, ZR700, ZR80, ZR800, ZR830, ZR85, ZR850, ZR90, ZR900, ZR930, ZR950, ZR960
- Canon MV4, MV4iMC, MV5, MV5iMC, MV6, MV6iMC, MV300, MV300i, MV400, MV400i, MV430, MV430i, MV450, MV450i, MV500, MV500i, MV530, MV530i, MV550, MV550i, MV600, MV600i, MV630, MV630i, MV650, MV650i, MV700, MV700i, MV730, MV730i, MV750, MV750i, MV800, MV800i, MV830, MV830i, MV850, MV850i, MV880, MV880X, MV890, MV900, MV920, MV930, MV960, MVC30, MVX30i, MVX35, MVX35i, MVX40, MVX40i, MVX45, MVX45i
- Canon MD101, MD110, MD111, MD120, MD130, MD140, MD150, MD160, MD205, MD215, MD216, MD235, MD255
- Sony Cyber-shot DSC-G1, DSC-M2, DSC-N1, DSC-N2 /DSC-R1, DSC-S500, DSC-T9, DSC-T10, DSC-T500, DSC-TX7, DSC-TX9, DSC-W30, DSC-W35, DSC-W40
- Sony Camcorder CCD-TRV218E, CCD-TRV228, CCD-TRV238E, CCD-TRV408E, CCD-TRV418E
- Sony DCR-DVD100E, DCR-DVD200E, Sony Camcorder DCR-HC14E
- Sony DCR-PC101E, DCR-PC106E, DCR-PC107E, DCR-PC109E, DCR-PC120E, DCR-PC350E
- Sony DCR-SR21E, Sony DCR-SX15E, DCR-SX21E, DCR-SX22E
- Sony DCR-TRV14E, DCR-TRV16E, DCR-TRV18E, DCR-TRV19E, DCR-TRV22E, DCR-TRV245E, DCR-TRV25E, DCR-TRV33E, DCR-TRV50E, DCR-TRV60E, DCR-TRV80E, DCR-TRV140E, DCR-TRV145E, DCR-TRV239E, DCR-TRV245E, DCR-TRV250E, DCR-TRV255E, DCR-TRV265E, DCR-TRV270E, DCR-TRV285E, DCR-TRV340E, DCR-TRV345E, DCR-TRV355E, DCR-TRV460E, DCR-TRV480E, DCR-TRV740E, DCR-TRV950E
- Sony Camcorder DCR-VX2000E, DCR-VX2100E, Sony Camcorder HDR-FX1
Technische Daten: Stereo-Videokabel, ermöglicht den Anschluss kompatibler Camcorder und Digitalkameras an einen Fernsehr, TV-Gerät mit 3,5mm Klinkenstecker und Composite-Video-Ausgang. Kabellänge ca. 1,1 Meter max. 1,18 Meter mit Steckern Ersatz. bzw. Zweitkabel passend für folgende Originalkabel von0 Canon STV-250N und Sony VMC-20FR, Abbildung kann je nach Verfügbarkeit abweichen. Ersatzkabel mit Klinkenstecker auch passend für Creative Zen Touch 2, Zen X-Fi 2, Zen X-Fi Style, Stone Plus Wav Nano NX Neeon 2 Vision MicroPhoto Sleek Photo Touch Xmod MuVo N200 S200 C100 T100 V100 TX FM V200 Vidz, JVC GR-D20, GR-D22, GR-D22U, GR-DV2000, GR-DV3000, GR-DV4000, GR-DV500, GR-DV800, GR-DV900, GR-DVL120, GR-DVL210, GR-DVL220, GR-D30, GR-D30U, GR-D30US, GR-DVL307, GR-DVL310, GR-DVL315, GR-DVL317, GR-DVL320, GR-D40, GR-D50, GR-DVL505, GR-DVL507, GR-DVL510, GR-DVL512, GR-DVL515, GR-DVL517, GR-DVL520, GR-DVL522, GR-DVL720, GR-DVL805, GR-DVL815, GR-DVL817, GR-DVL9000, GR-DVL915, GR-DVL920, GR-DVL9500, GR-DVL9600, GR-DVL9800, GR-DVM1, GR-DVM5, GR-DVM50, GR-DVM55, GR-DVM75, GR-DVM80, GR-DVM90, GR-DVP3, GR-DVX, GR-D20, GR-D20E, GR-D20EK, GR-D22, GR-D22EK, GR-D22US, GR-D320E, GR-D320EK, GR-D340EK, GR-D720E, GR-D720EK, GR-D740EK, GR-D760, GR-D760EK, GR-D760US, GR-D770, GR-D770EK, GR-D770US, GR-D820, GR-D820EK, GR-D860, GR-D860EK, GR-DVL150, GR-DVL155, GR-DVL160EK, GR-DVL160, GR-DVL167, GR-DVL167EK, GR-DVL257, GZ-MG36E, GZ-MG36EK, GZ-MG135E, GZ-MG135EK, GZ-MG142E, GZ-MG142EK, GZ-MG155E, GZ-MG155EK, GZ-MG175E, GZ-MG175EK, GZ-MG255E, GZ-MG255EK, GZ-MG275E, GZ-MG275EK, GZ-MG330E, GZ-MG330EK, GZ-MG334E, GZ-MG334EK, GZ-MG335E, GZ-MG335EK, GZ-MG344E, GZ-MG344EK, GZ-MG364E, GZ-MG364EK, GZ-MG365E, GZ-MG365EK, GZ-MG435E, GZ-MG435EK, GZ-MG465E, GZ-MG465EK, GZ-MG530E, GZ-MG530EK, GZ-MG575E, GZ-MG575EK, GZ-MG730E, GZ-MG730EK, GZ-MS100, GZ-MS100EK, GZ-MS100US, GZ-MS100E SanDisk Sansa View Clip C100 Connect C250 e250 e260 e270 e280 e250R e260R e270R e280R Fuze, Panasonic HDC-HS100, HDC-HS9, HDC-SD100, HDC-SD9, NV-GS11, NV-GS15, NV-GS8, NV-DS29, NV-DS30, NV-DS60, NV-DS65, NV-GS140, NV-GS150, NV-GS180, NV-GS230, NV-GS250, NV-GS10, NV-GS120, NV-GS200, NV-GS22, NV-GS30, NV-GS33, NV-GS40, NV-GS400, NV-GS50, NV-GS55, NV-GS70, SV-AV100, NV-GS17, NV-GS20, NV-GS21, NV-GS27, NV-GS35, NV-GS37, NV-GS60, NV-GS90, SDR-H80, SDR-H90, SDR-S26, NV-DA1, NV-DS11, NV-DS12, NV-DS15, NV-DS150, NV-DS25, NV-DS33, NV-DS8, NV-MX1, NV-MX300, NV-MX5, NV-MX7, NV-DS27, NV-DS28, NV-DS37, NV-DS38, NV-DS68, NV-DS88, NV-DS89, NV-EX21, NV-GS1, NV-GS3, NV-GS5, NV-GX7, NV-MX2, NV-MX350, NV-MX500, NV-MX8, SDR-H50, SDR-H60, NV-GS280, NV-GS300, NV-GS330, NV-GS500, SDR-H20, SDR-H250, SDR-H280, SDR-S100, SDR-S150, VDR-D100, VDR-D150, VDR-D160, VDR-D220, VDR-D250, VDR-D310, NV-DS1, NV-DS35, NV-DS5, NV-DS55, NV-DS77, NV-DS99, NV-DS990, NV-DX100, NV-DX110, NV-EX1, NV-EX3, NV-R30, NV-R33, NV-S65, NV-S70, NV-S77, NV-S85, NV-S88, NV-S90, NV-S99, NV-C10, NV-M40, NV-M50, NV-MC20, NV-R10, NV-R11, NV-R50, NV-RX1, NV-RX10, NV-RX11, NV-RX15, NV-RX17, NV-RX18, NV-RX2, NV-RX20, NV-RX22, NV-RX27, NV-RX33, NV-RX5, NV-RX50, NV-RX66, NV-RX67, NV-RX7, NV-RX70, NV-VX1, NV-VX10, NV-VX22 |
| |