| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501883000005 Herst.-Nr.: SYNC5 EAN/GTIN: 4020634811700 |
| |
|
| | |
| - Lightning USB Lade- und Synchronisationskabel - MFi Kabel für Apple iPhone/iPad Weiß Kabellänge 1 m Retail Polybag
- schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
- 1 m Kabellänge für genügend Reichweite
- Datenkabel mit Hi-Speed USB A 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s
- Apple-MFI-Zertifizierung für uneingeschränkte Kompatibilität mit allen Lightning Geräten
USB Sync- & Ladekabel für Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c, Apple iPhone 5S - auch passend für Apple iPhone 6, Apple iPhone 6S, Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus
Das Ladekabel mit Sync-Funktion Made for iOS zertifiziert ist ideal zum Laden für Ihr Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c, Apple iPhone 5S, Apple iPhone6, Apple iPhone 6S, Apple iPhone SE geeignet. Kein lästige Meldungen mehr, das dieses Ladekabel nicht zertifiziert ist und eventuell nicht richtig funktioniert (diese Meldung kann oft bei nicht zertifizierten Zubehörprodukten auftreten). Das Ladekabel ist wie das Original beidseitig verwendbar und passt auch ideal für das Apple iPad (4. Generation), Apple iPod Air, Apple iPad mini, Apple iPod mini mit Retina Display, Apple iPod nano 7. Generation, Apple iPod touch 5. Generation (16 GB / 32 GB / 64 GB), Apple iPod - für Geräte mit dem Lightning Connector Das AccuCell Sync- und Ladekabel USB verbindet Ihr iPhone 5, 6, 7, 7 Plus, SE, Apple iPod oder iPod mit dem Lightning Connector mit dem USB-Anschluss Ihres Laptop, Notbook, Tablet, PCComputer etc. zum Laden und Synchronisieren. Das USB 2.0 LadeKabel zum Aufladen und Synchronisieren für Ihr iPhone 5, das iPad sowie Ihren iPod mit Lightning Connector, Synchronisieren und Laden durch / am Computer. Oder Laden an der Steckdose mit einem geeigneten USB Ladeadapter und das alles auch noch Made for iOS zertifiziert und beidseitig verwendbar. Wer täglich mit seinem iPhone 5, Apple iPod, Apple iPod arbeitet, weiß genau das meist das original Ladekabel einem nicht ausreicht. Ein zusätzliches Ladekabel ist ideal als Zusatz am Arbeitsplatz, Auto etc. geeignet Technische Daten, Specification (Made for iOS, kein original Apple Kabel) USB 2.0 Kabel , USB 2.0 cable mit compatiblem Apple Lightning "Made for iOS" Stecker auf USB Kabellänge ca. 1 Meter, cable length aproxx. 1Meter, Farbe weiß, compatibel zum Laden / synchronisieren mit dem Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c, Apple iPhone 5s, Apple iPad (4. Generation), Apple iPad Air, Apple iPad mini, Apple iPod mini mit Retina Display, Apple iPod nano 7. Generation, Apple iPod touch 5. Generation (16 GB / 32 GB / 64 GB), sowie alle baugleichen Modelle |
| | |
| | | |
| | | |
| |