Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultracell UL26-12 Blei Akku 12 Volt mit 26Ah und M5 Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultracell UL26-12 Blei Akku 12 Volt mit 26Ah und M5 Schraubanschluss
Ultracell UL26-12 Blei Akku 12 Volt mit 26Ah und M5 Schraubanschluss
Ultracell UL26-12 Blei Akku 12 Volt mit 26Ah und M5 Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     8005-2501882100003
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     UL26-12
EAN/GTIN:
     4020634811793
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Blei-Akku Ultracell
Ultracell UL26-12 mit 12 Volt und 26Ah mit M5 Gewinde

  • mit einer Lebenserwartung bis zu 8 Jahren bei 20°C
  • sehr hohe Qualität undZuverlässigkeit
  • hohe Energiedichte, keine Gasentwicklung
  • wartungsfrei und lageunabhängig zu Betreiben
  • auslaufsichere Konstruktion
  • hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung von 3% pro Monat bei 25° C

Kontaktiert wird dieser Blei Akku mit Ihrer Anwendung durch den M5 Schraubanschluss.

Technische Daten Hersteller Bezeichnung UL 26-12

System Blei Akku, Spannung 12 Volt, Kapazität 26Ah (26000mAh)
Abmessungen LxBxH 175x166x125mm, Gewicht 8,7 Kg
Hersteller Ultracell, Anschlussart M5 Anschluss
Lebenserwartung 8 Jahre bei 20°C

Die Anwendungsbereiche sind Haupt- und Notstromversorgungen, unterstützende Stromversorgung (nicht für zyklische Anwendungen)
Pflegehinweise: Tiefentladungen vermeiden, bei länger Lagerung vorher Aufladen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 49,87*
€ 65,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 139,79*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.