Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 26Ah, Schraubenklemme, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12454022
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     UL26-12
EAN/GTIN:
     4040849782503
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=UL26-12, Breite=175 mm, Höhe=125 mm, Kapazität=26 Ah, Länge=166.5 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Schraubenklemme, M5, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=UL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 49,83*
€ 65,53*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 138,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.