| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501875400004 Herst.-Nr.: ACN-HI24-1 EAN/GTIN: 4020634812462 |
| |
|
| | |
| - Nachbau Akku von AccuCell passend für den Hilti B24 NiMH Akku
- Akku WSC 6.5, WSR 650-A, SFL 24, TE 2-A, UH 240-A, WSC 55-A24
Nachbau Akku von AccuCell passend für den Hilti B24 NiMH Akku AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung für Ihre Akku Werkzeuge Dieser Nachbau Akku in hochwertiger Ausführung von AccuCell ist passend für Hilti Akku-Werkzeuge B24 und baugleiche. Durch die Maße von etwa 48,6 x 91,7 x 72,6mm und 24 Volt mit einer Leistungskapazität in Höhe von 3000mAh, einer Leistungsdichte von 72,0Wh passt er ideal als Zweit- oder Ersatz-Akku für den Hilti Werkzeug-Akku B 24 mit 2Ah und B 24 mit 3Ah sowie die Akkuschrauber WSC 6.5, WSR 650-A, SFL 24, TE 2-A, UH 240-A, WSC 55-A24 und alle baugleichen Modelle. Durch seine nahezu perfekte Bauform kann er ideal als Ersatz-Akku oder Zweitakku für die orginalen Akkus verwendet werden. Leider kann das original Hilti Ladegerät nicht zum laden dieses Ersatz-Akkus verwendet werden d.h. Sie benötigen zum laden auch ein neues Ladegerät. Das dazu passende Ladegerät finden Sie unter der Artikelnummer LGHIL36VOLT im Shop Technische Daten (kein Original Hilti NiMH Akku) System NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung 24,0 Volt, Kapazität 3000mAh 72Wh, Abmessungen ca. 148,6 x 91,7 x 72,6mm, Gewicht 1366 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |