Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52
Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52
Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52
Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52
Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52
Akku passend für Emporia AK-RL1 V1.0 Emporia VF1C, RL1, 1ICP5/30/52
Artikel-Nr.:
     8005-2501849400009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AK-RL1
EAN/GTIN:
     4020634815067
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Emporia AK-RL1, AK-RL1 (V1.0), Emporia VF1C, RL1 Akku
  • Akku für Emporia wie AK-RL1

Lithium Ionen Akku passend für Emporia AK-RL1, AK-RL1 (V1.0), Emporia VF1C, RL1 Nachbau Akku von AccuCell.

Dieser Nachbau Akku hat eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 800mAh, der Energiegehalt beträgt 3,0 Wh. Die Abmessungen des Emporia AK-RL1, AK-RL1 (V1.0), Emporia VF1C, RL1 Akkus sind 55,0 x 29,7 x 5,0mm.

Unser Emporia Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung ausgestattet, somit besteht keine Gefahr für Sie uns Ihr Telefon.

Dank Lithium-Ionen Technologie gibt es keinen Memory-Effekt, dadurch können Sie den Akku unabhängig vom Ladezustand jederzeit wieder nachladen.

Der Emporia Nachbau Akku ist passend für

  • Emporia AK-RL1, AK-RL1 V1.0
  • Emporia VF1C, RL1

Technische Daten

Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 800mAh 3,0 Wh
System: Li-Ion Akku AK-RLI
Abmessungen: 55,0 x 29,7 x 5,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.