Leistungsfähiger und absolut hochwertiger Ersatz-Akku passend für Panasonic DMW-BCN10, DMW-BCN10E und DMW-BCN10PP.
Der Lithium-Ionen Akku ist passend für die Kameras Lumix DMC-LF1, DMC-LF1K und auch DMC-LF1W. Der Nachbau Akku ist mit hochwertigen Markenzellen für einen langlebigen Gebrauch bestückt, somit stimmt auch das Preis- /Leistungsverhältnis.
Der DMW-BCN10 Ersatz-Akku hat eine Kapazität von 600mAh und eine Spannung von 3,7 Volt - der Energiegehalt des Akkus beträgt 2,2 Wh. Der Akku ist ca. 40 x 34 x 6,8 mm groß und somit absolut bauähnlich zum originalen DMW-BCN10 Akku.
Selbstverständlich ist der Akku mit den nötigen Schutzvorrichtungen wie Kurzschluss- und Überladeschutz ausgestattet, für größtmögliche Sicherheit.
Der Lumix - Ersatz-Akku ersetzt bzw. passend für
- Panasonic Lumix DMW-BCN10, DMW-BCN10E und DMW-BCN10PP
- und ist passend für Lumix DMC-LF1, DMC-LF1K und auch DMC-LF1W
- auch passend für den Akku Leica C, C1, C1 Zoom Date, C2, C3, CM
Technische Daten (kein Original Panasonic Akku)
System: Li-Ion, Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 600mAh, 2,2 Wh
Abmessungen: 40,4x34,2x6,8mm, Gewicht 16Gramm