Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006
Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006
Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006
Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006
Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006
Akku passend für MEDION MD81877, Audioline Slim 500, S63006
Artikel-Nr.:
     8005-2501839700003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     MD81877_4
EAN/GTIN:
     4020634911837
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

Ersatz-Akku passend für MEDION 81877 Schnurlos Telefon, Handy

  • passend für MEDION MD81877, MEDION Life S63006 , Life S63022
  • Slim DECT 500, Audioline SLIM DECT 500, 502, 502 DUO
  • Audioline SLIM DECT 580, DECT 582, SLIM DECT TEXET TX-D7400
  • Fritz Phone DECT MT-D, AVM Fritz!FON MT-D VOIP DECT
  • Telekom Sinus A201 Akku, SLIM DECT TEXET TX-D7400
  • DeTeWe Style 250
  • Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: MEDION MD81877, 5M702BMX
  • GP0827, GP0845, GP5M702BMX, 5M702BMXZ, Telekom Sinus A201
  • etwas kleiner als der Original MD82877 (Maße und Stecker überprüfen!) aber trotzdem passend!

Technische Daten (kein Original MEDION Telefon Akku):

System: NiMH Akku
Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 600mAh, 1,4Wh
Maße (LxBxH): 35,4x32,5x6,7mm, Gewicht: 26Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.