| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501796800006 Herst.-Nr.: BATT11L EAN/GTIN: 4020634820320 |
| |
|
| | |
| - MIDLAND BATT11L, ORDRO LD-1W, LD-3W, SVP USANCE, BLi737-9
- SVP-LI-ION-2900 SVP-LI-ION-T600-BATT, VIV-VB-4C, VTV-VB-5C
Hochleistungs-Akku passend für Midland Typ BATT11L Akku Unser Akku ist sowohl in der Größe als auch in der Leistung absolut baugleich zum originalen bzw. bauähnlichen Akku, ebenso kann er mit dem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Der BATT11L Akku hat eine Spannung von 3,7 Volt (Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt), eine Kapazität von 1000 bis 1100mAh und daraus ergebend max. 4,1 Wh Leistung. Der Akku ist passend für folgende Akkutypen MIDLAND BATT11L, ORDRO LD-1W, LD-3W, SVP USANCE, BLi737-9, SVP-LI-ION-2900, SVP-LI-ION-T600-BATT, VIVITAR VIV-VB-4C, VTV-VB-5C und alle baugleichen Akkus. Der Lithium-Ionen Akku ist gefertigt aus selektierten Markenzellen von Panasonic, Sanyo oder AccuCell, die perfekt für diesen Anwendungsbereich geeignet sind. Wir legen größten Wert auf höchste Qualitätsstandards, daher werden unsere Akkus bereits in den Fabriken Tests und Proben unterzogen. Alle unsere Akkus haben einen Schutz gegen Kurzschluss, Überladung und Überhitzung.
Bitte beachten Sie, dass es sehr viele Geräte geben kann, für die der Akku passend ist. Sollten Sie Zweifel haben, ob der Akku für Ihre Kamera passt, so kontaktieren Sie bitte einfach unseren Kundenservice Er ist auch passend für folgende Akku Modelle - MIDLAND XTC300, XTC300VP4, XTC350, ORDRO HDV-V16
- SVP USANCE, AGG-023, AGG-052, BBA07, DV-12T
- HDDV2100, HDDV2100R, HDDV2400, HDDV2400R
- HDDV2500, HDDV2900, HDDV2900B, HDDV5500
- T100, T600 T608 T618 T628, T700
- VIVITAR DVR-820HD, DVR-865HD, DVR-925HD
- ViviCam 8025, Vivicam XO29 und alle baugleichen
Technische Daten: System Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität: 1000-1100mAh, 4,1Wh Maße: 53 x 33.9 x 5.7 mm, Gewicht 23Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, digitalcamera akku sanyo |
| | |
| |