| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501088700007 Herst.-Nr.: APLNB4L EAN/GTIN: 4020634891139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-4L Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Canon - Ladegerät passend für den Canon NB-4L
- CANON Digital IXUS 100 IS, Digital IXUS 110 IS, Digital IXUS 120 IS, Digital IXUS 30, Digital IXUS 40, Digital IXUS 50, Digital IXUS 55, Digital IXUS 60, Digital IXUS 65, Digital IXUS 70, Digital IXUS 75, Digital IXUS 80 IS, Digital IXUS i Zoom, Digital IXUS i7 Zoom, Digital IXUS WIRELESS, IXUS 115 HS, IXUS 130, IXUS 220 HS, IXUS 230 HS, IXUS 255 HS
- IXY 210 IS, IXY 210F, IXY 400F, IXY 410F, IXY 510 IS, IXY 600F, IXY 610F, IXY Digital 10, IXY Digital 20 IS, IXY DIGITAL 210 IS, IXY DIGITAL 220 IS, IXY Digital 40, IXY Digital 50, IXY DIGITAL 510 IS, IXY Digital 55, IXY Digital 60, IXY Digital 70, IXY Digital 80, IXY Digital 90, IXY Digital L3, IXY Digital L4, IXY Digital WIRELESS, LEGRIA mini
- PowerShot ELPH 100 HS, PowerShot ELPH 300 HS, PowerShot ELPH 310 HS, PowerShot ELPH 330 HS, PowerShot SD1000, PowerShot SD1100 IS, PowerShot SD1400 IS, PowerShot SD200, PowerShot SD30, PowerShot SD300, PowerShot SD40, PowerShot SD400, PowerShot SD430, PowerShot SD430 WIRELESS, PowerShot SD450, PowerShot SD600, PowerShot SD630, PowerShot SD750, PowerShot SD780 IS, PowerShot SD940 IS, PowerShot SD960 IS, PowerShot TX1
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |