| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501082500009 Herst.-Nr.: FM500H_1 EAN/GTIN: 4020634891757 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Sony NP-FM500 H Info Lithium-Ionen
- Akku zu Original Akku Bezeichnung: Sony NP-FM500H M-serie
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM500 H Info Lithium-Ionen AccuCell rechargeable battery suitable for Sony NP-FM500H Li-Ion - Akku passend für Sony NP-FM500H rechargeable battery and compatible
- for Sony Alpha DSLR Digitalkamera, Sony Alpha 100, Sony Alpha 200
- Sony Alpha 300, Sony Alpha 350, Sony Alpha 700, A900, A700, A700K
- A700Z, A350, A350H, A350K, A350X, A300, A300K, A300X, A200m
- A200H, A200K, A200W, A100, A100K, A100H, A100W
- Lithium-Ionen-Hybridzellen ohne Speichereffekt, Hocheffizient, kompakt und leicht
- Akku kann mit Original-Ladegerät AC-VQ900AM geladen werden
Akku passend für Original Akku Bezeichnung: Sony NP-FM500H M-serie 11,8Wh/1650mAh Technische Daten, Technical specifications (kein original Sony Akku / No Original Sony battery): System: Li-ion, Lithium-Ionen-Hybridzellen, Ladeschlussspannung 8,4 Volt Spannung, Voltage: 7,2 up to 7,4 Volt, Kapazität: 1300mAh up to 1600mAh Maße (LxBxH): 55,6x38,2x20,5mm, Gewicht, Weight: 78 Gramm, Farbe: black Nachbau Akku passend für Akku Sony DSLR-A700, DSLR-A700B, DSLR-A700K, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850B, DSLR-A580Y, DSLR-A580L, DSLR-A580, DSLR-A560, DSLR-A550Y, DSLR-A550L, DSLR-A550H, DSLR-A550B, DSLR-A550, DSLR-A500Y, DSLR-A850Q, DSLR-A900, DSLR-A900B, Sony SLT-A99, Sony SLT-A77VQ, Sony SLT-A77VM, Sony SLT-A77VK, Sony SLT-A77VB, Sony SLT-A77V, Sony SLT-A65VY, Sony SLT-A65VM, Sony SLT-A65VK, Sony SLT-A65VB, Sony SLT-A65V, Sony SLT-A58K, Sony SLT-A57Y, Sony SLT-A57M, Sony SLT-A57K, Sony SLT-A57, Sony SLT-A99V, A100, DSLR-A100W, DSLR-A100K/B, DSLR-A100K, DSLR-A100H, DSLR-A100/B, DSLR-A100, DSLR A580, DSLR A560, ALPHA A99, ALPHA A58, A99, A700, A58, A350, A300, A200, DSLR-A100W/B, DSLR-A200, DSLR-A200K, DSLR-A500L, DSLR-A500B, DSLR-A500, DSLR-A450Y, DSLR-A450L, DSLR-A450, DSLR-A350X, DSLR-A350K, DSLR-A350H, DSLR-A350B, DSLR-A200W, DSLR-A200WB, DSLR-A300, DSLR-A300K, DSLR-A300K/N, DSLR-A300X, DSLR-A350 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson |
| | |
| |