| - AccuCell Akku Silber passend für Canon BP-511, BP-508, BP-512 silber
- hochwertiger Nachbau Akku passend für Canon BP-508, BP-511, BP511, Canon BP-511A, BP511A, Canon BP-512, BP512, BP-514, BP514
- System: Li-ion Akku, Liion high-power rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7.4 Volt , Kapazität, Capacity: min.1400mah, max. 1700mAh, max. 12,6Wh
- Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 55.1x38.2x21mm, Gewicht, Weight: 76gramm, Farbe, Color: silber, silver
- CANON MVX3I, OPTURA 10, OPTURA 100MC, OPTURA 20, OPTURA 200MC, OPTURA 50MC, OPTURA PI, OPTURA XI, POWERSHOT G1, POWERSHOT G2, MVX2I, MVX150I, MV600, MV600I, MV630I, MV650I, MV700, MV700I, MV730I, MV750I, MVX100I, MV550I, POWERSHOT G3, ZR30MC, ZR40, ZR45MC
AccuCell Akku Silber passend für Canon BP-511, BP-508, BP-512 Silber - hochwertiger Nachbau Akku passend für Canon BP-508, BP-511, BP511
- Canon BP-511A, BP511A, Canon BP-512, BP512, BP-514, BP514
- CANON MVX3I, OPTURA 10, OPTURA 100MC, OPTURA 20, OPTURA 200MC, OPTURA 50MC, OPTURA PI, OPTURA XI, POWERSHOT G1, POWERSHOT G2, MVX2I, MVX150I, MV600, MV600I, MV630I, MV650I, MV700, MV700I, MV730I, MV750I, MVX100I, MV550I, POWERSHOT G3, ZR30MC, ZR40, ZR45MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC, ZR80, ZR85, ZR30, ZR25MC, POWERSHOT G5, POWERSHOT G6, POWERSHOT PRO 1, POWERSHOT PRO 90, POWERSHOT PRO 90 IS, PV130, ZR10, ZR20, ZR25, ZR90, DM-MV100X, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D30, EOS D60, EOS DIGITAL REBEL, EOS KISS DIGITAL, FV10, FV100, EOS 30D, EOS 300D, DM-MV100XI, DM-MV30, DM-MV400, DM-MV430, DM-MV450, DM-MVX1I, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20DA, FV2, FV20, MV300I, MV30I, MV400I, MV430I, MV430IMC, MV450I, MV500, MV500I, MV530I, MV300, MEDIA STORAGE M80, MEDIA STORAGE M30, FV200, FV30, FV300, FV40, FV400, FV50, FVM1, FVM10, IXY DVM
Technische Daten, Technical specifications (kein original Canon Akku, no original Canon Digital-Camera rechargeable battery BP-511): System: Li-Ion Akku, Liion high-power rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7.4 Volt , Kapazität, Capacity: min.1400mah, max. 1700mAh, max. 12,6Wh, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 55.1x38.2x21mm, Gewicht, Weight: 76Gramm, Farbe, Color: silver Nachbau Akku ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Canon Akku BP-511A, BP-508, BP-512, BP-511, BP-514, CANON MVX3I, OPTURA 10, OPTURA 100MC, OPTURA 20, OPTURA 200MC, OPTURA 50MC, OPTURA PI, OPTURA XI, POWERSHOT G1, POWERSHOT G2, MVX2I, MVX150I, MV600, MV600I, MV630I, MV650I, MV700, MV700I, MV730I, MV750I, MVX100I, MV550I, POWERSHOT G3, ZR30MC, ZR40, ZR45MC, ZR50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC, ZR80, ZR85, ZR30, ZR25MC, POWERSHOT G5, POWERSHOT G6, POWERSHOT PRO 1, POWERSHOT PRO 90, POWERSHOT PRO 90 IS, PV130, ZR10, ZR20, ZR25, ZR90, DM-MV100X, EOS 40D, EOS 50D, EOS 5D, EOS D30, EOS D60, EOS DIGITAL REBEL, EOS KISS DIGITAL, FV10, FV100, EOS 30D, EOS 300D, DM-MV100XI, DM-MV30, DM-MV400, DM-MV430, DM-MV450, DM-MVX1I, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20DA, FV2, FV20, MV300I, MV30I, MV400I, MV430I, MV430IMC, MV450I, MV500, MV500I, MV530I, MV300, MEDIA STORAGE M80, MEDIA STORAGE M30, FV200, FV30, FV300, FV40, FV400, FV50, FVM1, FVM10, IXY DVM |
| |