| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501079900003 Herst.-Nr.: APLNPFM50_1 EAN/GTIN: 4020634892013 |
| |
|
| | |
| AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Sony NP-FM500 H Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Sony - Passend für Sony NP-FM500H Akku und Weitere
- Für Sony Alpha DSLR Digitalkamera, Sony Alpha 100, Sony Alpha 200
- Sony Alpha 300, Sony Alpha 350, Sony Alpha 700, A900, A700, A700K
- A700Z, A350, A350H, A350K, A350X, A300, A300K, A300X, A200m
- A200H, A200K, A200W, A100, A100K, A100H, A100W
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |