| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500999100005 Herst.-Nr.: MP2.2-12 EAN/GTIN: 4020634900091 |
| |
|
| | |
| Standard Blei-Gel Akku Multipower MP2,3-12 - MP2.2-12 Blei Akku mit 4,8mm Faston Steckkontakten
- Ersatz-Akku für den AB1202-0 Akku, CT 2.1-12, CT2.1-12, Firstpower FP1223 12V 2,3Ah
Originalbezeichnung bzw. Ersatz-Akku auch passend für : Technische Daten MP2,2-12: System: PB Blei Akku, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 2,2Ah (2200mAh), VdS G107033 Anschluss: 4,8mm Faston, Maße (LxBxH): 178x34x66mm, Gewicht: 1060Gramm, VDS-Zulassung: Ja Multipower hat seine Baureihe MP, für stationäre Industriebatterien, technisch permanent verbessert, so dass der Anwender ein ausgereiftes und kommerziell breit eingeführtes Produkt erwirbt, das in einer Vielzahl von Anwendungen seine Zuverlässigkeit bewiesen hat. Lebensdauer: 3-5 Jahre nach Eurobat. NP-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden. Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS. Haben Typen weise VdS/UL Zulassungen. Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie) Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Kalzium Legierung. Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung (3% pro Monat bei 20° C) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für werkzeug, agm versorgungsbatterie |
| | |
| |