| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005718 Herst.-Nr.: MP2.2-12 EAN/GTIN: 4260476411014 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP2.2-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower MP2.2-12 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
- VDS Zulassung
Alternative zu: - Panasonic LC-R122PG
- Panasonic LC-R122R2PG
- Panasonic LC-R122R2PD
- Sonnenschein A512/2.0S / A512/2S
- Sonnenschein Dryfit A512/2S / Dryfit A512/2.0S
- RS dryfit A200
- PX12022
- Exide A212/1,8S / A312/1,8S
- Hitachi HV2,6-12
- HP2,2-12P
- CSB GP1220
- Furukawa 12M2,0 12M2,2
- Exide Dryfit A512/2.0S A512/2,0S
- Fiamm FG20201
- Hawker Enersys Genesis NP2.3-12 NP2,3-12
- Powerfit S312/2,3S / S312 / 2,3S
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 178 x 34 x 60 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 2,2 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für werkzeug, agm versorgungsbatterie, Multipower 2.2-12 Multipower 12-2.2 Multipower 2.2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,48* | € 11,91* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,33* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|