Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Akku passend für Panasonic DMC-TZ10, DMW-BCG10, DMW-BCG10PP
Artikel-Nr.:
     8005-2500963200007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BCG10_1
EAN/GTIN:
     4020634903689
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Li-Ion Akku DMW-BCG10E passend für Digital-Kamera (kein Original Akku)

  • passend für LUMIX DMC-TZ10, DMC-ZS7 , DMW-BCG10E/3
  • Funktioniert / getestet mit DMC-TZ10 (Version 3.0 25.06.2010)
  • passend für Panasonic LUMIX DMC-ZS5GK, LUMIX DMC-ZS5, LUMIX DMC-ZS3S, LUMIX DMC-ZS3K, LUMIX DMC-ZS3GK, LUMIX DMC-ZS3A, LUMIX DMC-ZS3, LUMIX DMC-ZS1S, LUMIX DMC-ZS1K, LUMIX DMC-ZS1GK, LUMIX DMC-ZS19K, LUMIX DMC-ZS10T, LUMIX DMC-ZS10S, LUMIX DMC-ZS10R, LUMIX DMC-ZS10N, LUMIX DMC-ZS10K, LUMIX DMC-ZS7, LUMIX DMC-ZS7GK, LUMIX DMC-ZX3T, LUMIX DMC-ZX3S, LUMIX DMC-ZX3R, LUMIX DMC-ZX3N, LUMIX DMC-ZX3K, LUMIX DMC-ZX3A, LUMIX DMC-ZX3, LUMIX DMC-ZX1W, LUMIX DMC-ZX1S, LUMIX DMC-ZX1R, LUMIX DMC-ZX1K, LUMIX DMC-ZX1A, LUMIX DMC-ZX1, LUMIX DMC-ZS8S, LUMIX DMC-ZS8K, LUMIX DMC-ZS8GK, LUMIX DMC-ZS10GK, LUMIX DMC-TZ10, LUMIX DMC-TZ6, LUMIX DMC-TZ22, LUMIX DMC-TZ20T, LUMIX DMC-TZ20S, LUMIX DMC-TZ20R, LUMIX DMC-TZ20N, LUMIX DMC-TZ20K, LUMIX DMC-TZ20A, LUMIX DMC-TZ20, LUMIX DMC-TZ18S, LUMIX DMC-TZ18K, LUMIX DMC-TZ10S, LUMIX DMC-TZ10R, LUMIX DMC-TZ10N, LUMIX DMC-TZ10K, LUMIX DMC-TZ7, LUMIX DMC-TZ8, LUMIX DMC-ZR1, LUMIX DMC-ZS10A, LUMIX DMC-ZS1, LUMIX DMC-ZR3T, LUMIX DMC-ZR3S, LUMIX DMC-ZR3R, LUMIX DMC-ZR3N, LUMIX DMC-ZR3K, LUMIX DMC-ZR3GK, LUMIX DMC-ZR3A, LUMIX DMC-ZR1A, LUMIX DMC-ZR1GK, LUMIX DMC-ZR1K, LUMIX DMC-ZR1R, LUMIX DMC-ZR1S, LUMIX DMC-ZR1W, LUMIX DMC-ZR3

Technische Daten (kein Original Panasonic Digital-Kamera Akku):

System: Li-Ion Akku DMW-BCG10 E, PCB-Version Juni 2010
Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 750-895mAh, max. 3,2Wh
Maße (LxBxH): 41,5x30,45x9,5mm, Gewicht: 20Gramm

Qualitäts-Camcorder, Digital-Kamera Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Achtung: wer auf seine DigiCam neue Firmwareupdates einspielt, sollte sich im klaren darüber sein, dass dieser Akku anschließend nicht mehr funktionieren
könnte. Nach der Installation kann nur noch der Original Akku verwendet werden!

Bei AkkuShop können Sie einen hochwertigen Akku für Ihre Digitalkamera von Panasonic kaufen. Der Akku für Panasonic DMW-BCG10 wurde perfekt auf die Funktion der kompatiblen Geräte angepasst. Sie können den Akku unter anderem in den Lumix Digitalkameras Lumix TZ 7, 8, 10, 22 und in den Modellen ZX1 und ZX3 verwenden. Der Nachbau Akku hat eine Ausgangsspannung von 3,6 Volt und eine Kapazität von 895 mAh. Von der Bauart her ist der Akku Panasonic DMW-BCG10 ein Lithium Ionen Akku. Dies bedeutet, dass Sie den Akku auf Wunsch jederzeit nachladen können, auch dann, wenn er noch nicht vollständig entleert ist. Der Akku Panasonic DMW-BCG10 besitzt einen Überladungsschutz. Dies bedeutet, dass der Ladevorgang selbstständig abgeschaltet wird, wenn der Akku voll ist.

Bei AkkuShop können Sie den Akku Panasonic DMW-BCG10 preiswert nachkaufen. Er ist zu allen Kameramodellen zu 100 % kompatibel und kann mit einem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden. Alternativ ist die Aufladung direkt in der Kamera möglich. Dazu stecken Sie das USB-Kabel in die entsprechende Schnittstelle ein. Alle Kameramodelle haben eine LED-Anzeige, der Sie den Ladezustand entnehmen können. Der Akku ist klein und kompakt und er lässt sich mit einem Schnellladegerät nachladen. Nach dem Kauf im AkkuShop.de können Sie den Akku Panasonic DMW-BCG10 schnell wieder verwenden.

Weitere Informationen:

In den zurückliegenden Jahren hat sich der renommierte Hersteller Panasonic einen exzellenten Ruf bei der Entwicklung und dem Vertrieb leistungsfähiger Digitalkameras gemacht. Zu den von vielen Nutzern favorisierten Kameras gehören dabei auch die Modelle der Travellerzoom-Kompaktkamera Lumix. Das Modell bietet eine herausragende Qualität und liefert bestechend scharfe Bilder. Damit dies so funktioniert und die Kameras aber auch die Camcorder aus dem Hause Panasonic lange und robust einsatzfähig sind, bedarf es leistungsfähiger Akkus. Mit dem Panasonic DMC Ersatz-Akku bietet der AkkuShop eine preiswerte Alternative zu den Original-Akkus aus dem Hause Panasonic. Der Panasonic DMC Ersatz-Akku ist so ausgelegt, dass er auch hohen Erwartungen jederzeit gerecht wird.

Ersatz-Akku mit überragenden Produkteigenschaften

Der Akku ist für verschiedene Modelle wie den Panasonic DMC-TZ1, aber auch dem DMW-BCG10 nutzbar. Der Panasonic DMC Ersatz-Akku verfügt über einen eigenständigen Schutzmechanismus und ist optimal auf die Nutzung der entsprechenden Geräte angepasst worden. Es handelt sich dabei um einen Lithium-Ionen-Akku, der mit einer Kapazität von bis zu 895 mAh ausgelegt ist. Der Akku ist sehr klein und ausgesprochen kompakt und kann jederzeit mit einem Schnellladegerät nachgeladen werden. Dank seiner robusten Verarbeitung und der perfekten Abstimmung auf die Panasonic-Geräte kann der Akku schnell gewechselt werden und bietet damit eine umfassende Unterstützung auf Reisen oder bei längerer Abwesenheit von einem Netzzugang.

Ersatz-Akku passend für den Panasonic Akku BCG10E, DMW-BCG10E - für DMC-TZ10, DMC-TZ20, DMC-TZ22, DMC-TZ6, DMC-TZ7, DMC-TZ8, DMC-ZR1, DMC-ZR1A, DMC-ZR1K, DMC-ZR1R, DMC-ZR1S, DMC-ZR1W, DMC-ZS1, DMC-ZS10, DMC-ZS1K, DMC-ZS1S, DMC-ZS3, DMC-ZS3A, DMC-ZS3K, DMC-ZS3S, DMC-ZS8, DMC-ZX1, DMC-ZX1A, DMC-ZX1R, DMC-ZX1S, DMC-ZX1W, Lumix DMC-TZ10, Lumix DMC-TZ18, Lumix DMC-TZ20, Lumix DMC-TZ22, Lumix DMC-TZ6, Lumix DMC-TZ7, Lumix DMC-TZ8, Lumix DMC-ZR1, Lumix DMC-ZR1A, Lumix DMC-ZR1K, Lumix DMC-ZR1R, Lumix DMC-ZR1S, Lumix DMC-ZR1W, Lumix DMC-ZS1, Lumix DMC-ZS10, Lumix DMC-ZS1K, Lumix DMC-ZS1S, Lumix DMC-ZS3, Lumix DMC-ZS3A, Lumix DMC-ZS3K, Lumix DMC-ZS3S, Lumix DMC-ZS8, Lumix DMC-ZX1, Lumix DMC-ZX1A, Lumix DMC-ZX1R, Lumix DMC-ZX1S, Lumix DMC-ZX1W

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.