| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500943900002 Herst.-Nr.: BP-70A EAN/GTIN: 4020634905614 |
| |
|
| | |
| Li-Ion Akku passend für Samsung Digital-Kamera, Camcorder - Akku passend für Samsung BP-70A
- passend für Samsung AQ100
- ES65, ES70, ES73, ES75, PL80, PL90, PL100, PL200
- SL50, SL600, SL605, ST60, ST70, ST80
- TL105, TL110, WP10, WB2000
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Original Akku Bezeichnung: Samsung BP-70A, BP70A Technische Daten (kein Original Samsung Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 670mAh, 2,5Wh Maße (LxBxH): 39,4x31,1x5,9 mm, Gewicht: 15Gramm Weitere Infromationen: Der richtige Akku entscheidet oftmals über Erfolg oder Misserfolg. Deshalb kommt es darauf an, mit dem richtigen Modell ein Stück Sicherheit zu erwerben. Dieser Akku ist passend für das Samsung BP-70A und andere Geräte wie das Samsung AQ100. Besonderen Wert haben die Entwickler auf eine überzeugende Qualität und eine lange Haltbarkeit des Akkus für das Samsung BP-70A gelegt. So verfügt das Produkt über einen speziellen Schutz vor Überhitzung und Überladung. Außerdem ist der Akku mit einem besonderen Schutz vor einem Kurzschluss ausgestattet. Generell können die Akkus auch mit dem beim Verbraucher bereits vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden. Akkus, die nicht nur im Samsung BP-70A überzeugen Ob Camcorder oder Digitalkamera: Wer sich entscheidet, mit diesem Akku zu arbeiten, der trifft eine kluge Entscheidung. Die lange Haltbarkeit des Modells im geladenen Zustand ist eines der besten Qualitätsmerkmale. Für eine Reihe von Geräten aus der Samsung-Familie nutzbar, können die Nutzer sicher sein, dass sie mit diesem Akku einen treuen Begleiter an ihrer Seite haben. Sei es bei der abendlichen Filmaufnahme oder sei es beim Strandurlaub: Wo immer die Technik in Anspruch genommen wird - die Akkus werde als verlässliche Helfer dabei sein. Dank der überzeugenden Qualität dürfen Nutzer sicher sein, dass sie mit den Akkus auch ohne Stromanschluss die gewünschten Tätigkeiten ausführen können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Samsung, Camcorder Akku für Samsung, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, lithium-ionen kameraakku 3.7 v 660 mah, camcorder akku für samsung, akku für video-digitalkamera 3.7v 650mah |
| | |
| |