Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm
Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm
Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm
Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm
Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm
Akku passend für Nikon EN-EL12 Akku, CoolPix S610, S610C, S710, 44,5 x 31,9 x 7,9mm
Artikel-Nr.:
     8005-2500860000007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ENEL12
EAN/GTIN:
     4055909247960
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • Akku für Nikon EN-EL12 Akku Coolpix 1900, AW100 AW100s AW110
  • inkl. Schutzelektronik für Überladung, Überhitzung
  • ✓ perfekte Ersatzgerät für den Nikon EN-EL12 Li-ion Akku und lässt sich daher ohne Probleme für verschiedene Nikon Digitalkameras einsetzen, handelt sich um ein Li-ion Akku mit einer Spannung von 3,7 Volt und einer Kapazität von 900-1150 mAh
  • ✓ Maße 44,5 mal 31,9 mal 7,9mm (Länge mal Breite mal Höhe), Gewicht von 19 Gramm und wird in Farbe schwarz weiss ausgeliefert, hohe Betriebsdauer + viel Freude für den Besitzer
  • ✓ vor seinem ersten Einsatz soll er ein mal voll aufgeladen werden, insgesamt besitzt er eine hohe Langlebigkeit, Akku kann mit vielen bereits vorhandenen Aufladegeräte geladen werden

AccuCell Akku passend für Nikon EN-EL12 Li-Ion Akku, Akku passend für die Nikon Digital-Kamera Modelle bzw. Akku

  • Akku passend für Akku Nikon EN-EL12 Akku
  • NIKON Coolpix A900, AW100, Coolpix AW100s, Coolpix AW110, Coolpix AW110s, Coolpix AW120, Coolpix AW130, Coolpix P300, Coolpix P310, Coolpix P330, CoolPix P340, Coolpix S1000pj, Coolpix S1100pj, Coolpix S1200pjv, Coolpix S31, Coolpix S6000, Coolpix S610, Coolpix S6100, Coolpix S610C, Coolpix S6150, Coolpix S620, Coolpix S6200, Coolpix S630, Coolpix S6300, Coolpix S640, Coolpix S70, Coolpix S710, Coolpix S8000, Coolpix S800c, Coolpix S8100, Coolpix S8100s, Coolpix S8200, Coolpix S9050, Coolpix S9100, Coolpix S9200, Coolpix S9300, Coolpix S9400, Coolpix S9500, Coolpix S9900

Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Ersatz-Akku passend für Original Nikon Akku Bezeichnung: EN-EL12

Technische Daten (kein Original Akku, Abbildung ähnlich):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, maximal 3,9Wh
Kapazität: typ. 1050mAh, max. 900-1150mAh, Maße (LxBxH): 44,5 x 31,9 x 7,9mm, Gewicht: 19Gramm

Weitere Informationen:

Dieser AccuCell Akku ist das perfekte Ersatzgerät für den Nikon EN-EL12 Li-Ion Akku und lässt sich daher ohne Probleme für verschiedene Nikon Digitalkameras einsetzen. Auch bei dem Ersatz-Akku handelt es sich um einen Li-Ion Akku, der über eine Spannung von 3,7 Volt verfügt und eine Kapazität von 900 bis 1150 mAh verfügt. Der Akku hat die Maße 44,5 mal 31,9 mal 7,9mm (Länge mal Breite mal Höhe). Er hat ein Gewicht von 19 Gramm und wird in der Farbe schwarz weiß ausgeliefert.

Da der AccuCell Akku als Ersatz für den Nikon EN-EL12 verwendet werden kann, ist er für die Kameras CoolPix S70, CoolPix S610, CoolPix S610c, CoolPix S620, CoolPix S630, CoolPix S640,CoolPix S710, CoolPix S1000pj und S8000 geeignet. Es handelt sich hier um einen Qualitäts-Akku, der über eine Schutzelektronik verfügt, die vor Überladung und Überhitzung bewahrt. Zudem besitzt er einen effektiven Kurzschlussschutz. Ist der Akku aufgeladen, steht er für eine hohe Betriebsdauer und macht dem Besitzer viel Freude. Auch insgesamt besitzt er eine hohe Langlebigkeit. Der Akku kann mit vielen bereits vorhandenen Aufladegeräte aufgeladen werden. Mit wenigen Handgriffen lässt er sich in die Kameras einbauen. Vor seinem ersten Einsatz sollte er einmal voll aufgeladen werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.