| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500847600008 Herst.-Nr.: BLB13E EAN/GTIN: 4020634915248 |
| |
|
| | |
| Panasonic Li-Ion Akku passend für Panasonic Digital-Kamera, Camcorder Der Original Panasonic Akku passend für - Pansonic Lumix DMC-G1, Panasonic DMW-BLB 13 E Akku
- Lumix DMC-G1,AF 3,5-5,6/14-45 schwarz, Lumix DMC-G1,14-45/45-200
- Lumix DMC-G1,AF 3,5-5,6/14-45blau, Lumix DMC-G1,AF 3,5-5,6/14-45rot
Original Akku Bezeichnung bzw. kompatibel für Akku Typ: - Panasonic DMW-BLB13E Akku
Li-Ion Akku DMC-G1, 1250 mAh, 7.2 V. Aufladbarer Lithium Ion Akku, 7,2V, 1.250 mAh für LUMIX Digitalkameras: DMC-G1 Technische Daten (Original Panasonic Akku): System: Li-Ion Akku Spannung: 7,2 Volt, Kapazität: 1250mAh Maße (LxBxH): , Gewicht: Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |