| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500814900001 Herst.-Nr.: FM500H EAN/GTIN: 4020634918515 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Sony NP-FM500H Li-Ion M-Serie AccuCell rechargeable battery suitable for Sony NP-FM500H Li-Ion - Akku passend für Sony NP-FM500H rechargeable battery and compatible
- für Sony Alpha DSLR Digitalkamera, Sony Alpha 100, Sony Alpha 200
- Sony Alpha 300, Sony Alpha 350, Sony Alpha 700, A900, A700, A700K
- A700Z, A350, A350H, A350K, A350X, A300, A300K, A300X, A200m
- A200H, A200K, A200W, A100, A100K, A100H, A100W
- Lithium-Ionen-Hybridzellen ohne Speichereffekt
- Hocheffizient, kompakt und leicht
- Akku kann mit Original-Ladegerät AC-VQ900AM geladen werden
Original Akku Bezeichnung: Sony NP-FM500H M-serie 11,8Wh/1650mAh Technische Daten / Technical specifications (No Original Sony battery): Hersteller / Manufacturer AccuCell, System: Li-Ion Akku, Li-Ion Lithium-Ionen-Hybridzellen Spannung / Voltage: 7,2 up to 7,4 Volt, Kapazität: 1400 up to 1600mAh Maße (LxBxH): 55,6x38,2x20,5mm , Gewicht, Weight: 78 Gramm, Farbe: black Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Sanyo, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, digitalcamera akku sanyo |
| | |
| |