Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Panasonic LR44 V13GA, A76, 82, LR1154, 357A Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     8005-2500709600009
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PALR44
EAN/GTIN:
     5019068083035
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Panasonic Alkaline-Einweg-Batterie Type AG13, LR44

Bei der Panasonic LR44 handelt es sich um eine Alkaline-Batterie, die für den Einweggebrauch geeignet ist. Bezeichnend für die Einweg-Batterie ist die sehr geringe Selbstentladung, sodass eine hohe Langlebigkeit hervorgerufen wird. Die Selbstentladung beträgt gerade einmal 0,2% im Monat. Die Batterie ist sehr lange lagerfähig und kann bis zu 5 Jahre ohne Qualitätsverlust eingelagert werden. Die Panasonic Batterie ist für verschiedenste Produkte kompatibel und kann u.a. in Autoschlüsseln und Taschenrechner verwendet werden. Sowohl Spielzeug als auch Fernbedienungen, Taschenlampen sowie Kameras und viele andere elektronisch betriebene Gegenstände können mit der Batterie betrieben werden. Mit einer Nennspannung von 1,5 V und einer Kapazität von 120 mAh kann die Panasonic Knopfzellenbatterie LR44 überzeugen.

  • Sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
  • Sehr lange Lagerfähig (ca. 5 Jahre)
  • für Taschenrechner, Autoschlüssel
    Spielzeuge, Fernbedienungen, Taschenlampen
    Kamera und sonstige elektronischen Anwendungen

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien

  • LR44, 13GA, A76, 82, GP 357A, GP357A, LR1154, AG-13

Technische Daten:

System: Alkaline AG13 Batterie
Spannung: 1,5 Volt, Kapazität: 105mAh
Maße (LxD): 11,6 x 5,4mm , Gewicht: 10Gramm

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 0,6082*
€ 0,8982*
6 Tage
1673
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,03*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.