| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500708200002 Herst.-Nr.: PACR1216 EAN/GTIN: 4020634929184 |
| |
|
| | |
| - Panasonic Lithium Einweg-Batterie Type CR1216
- Lithium Batterie 3,0 Volt Kapazität 27mAh Maße 12 x 1,6mm
Panasonic Lithium Einweg-Batterie Type CR1216: - Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für - IEC CR1216
- Duracell DL1216
- Energizer CR1216
- Maxell CR1216
- Rayovac CR1216
- Renata CR1216
Technische Daten: System: Lithium Batterie Spannung: 3,0 Volt Kapazität: 27mAh Maße (LxD): 12 x 1,6mm Gewicht: ca. 7 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic |
| | |
| |