Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 5er Pack
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 5er Pack
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 5er Pack
Panasonic CR2 Lithium Batterie CR2EP, CR-2 Batterie 5er Pack
Artikel-Nr.:
     8005-2500699500006
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     5PACR2
EAN/GTIN:
     4020634930050
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
Akku für Sanyo
CR-2

Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP, 3Volt, 850mAh

  • Aktionspreis: 5 Stück pro Lieferung
  • für Spiegelreflex- und Kompaktkamera
  • für Digital-Kamera, für Messgeräte, für LED- und Xenon Taschenlampen
  • Top Qualität Made in Japan, Industrieausführung
  • Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:
  • Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2
  • Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2
  • auch bei extremen Temperaturen zuverlässig (-20°C bis +65°C)

Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus.

Technische Daten: System: Lithium Batterie bis zu 10 Jahre Lagerfähig
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 850mAh
Höhe, Durchmesser: 27x15,6mm, Gewicht: 11Gramm Die Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit der Marken z.B. Panasonic, Sanyo, Varta, Philips etc.
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, panasonic cr-2, digitalkamera akku philips, fotobatterie 3,0 v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.