Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
AccuCell Akku passend für Bosch FUG 13A, 8697322951, 8697322227
Artikel-Nr.:
     8005-2500666900006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BOFUG10A_1
EAN/GTIN:
     4020634933310
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku

Bosch FUG10A Akku für Bosch Funkgerät

  • Bosch FUG 10A Akku
  • Bosch FUG10A Akku
  • Bosch FUG 13A Akku
  • Bosch FUG13A Akku
  • Bosch FUG 13R Akku, Bosch FUG13R Akku
  • Bosch FUG13AR Akku, Bosch FUG13AR Akku

Original Akku Bezeichnung: 8697322951, 8697322227

Technische Daten (kein Original Akku): System: NiCd Akku
Spannung: 7,5 Volt
Kapazität: 700mAh
Maße (LxBxH): 75x57x25mm
Gewicht: 173Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.