Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM50, Sony NP-FM51 Akku Silber
Artikel-Nr.:
     8005-2500209500007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SO3030
EAN/GTIN:
     4047038408312
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuCell replacement battery (no original) suitable for Sony Camcorder

  • Akku passend für Sony CCD-TRV106K, CCD-TRV108, CCD-TRV116
  • CCD-TRV128, CCD-TRV308, CCD-TRV328, CCD-TRV608, CCD-TRV96K
  • DCR-DVD101, Sony DCR-DVD201, Sony DCR-DVD300, Sony DCR-HC88, Sony DCR-PC100
  • DCR-PC101, Sony DCR-PC101K, Sony DCR-PC105K, Sony DCR-PC110, Sony DCR-PC115, Sony DCR-PC120, Sony DCR-PC120BT, Sony DCR-PC300K, Sony DCR-PC9, Sony DCR-PC9E
  • DCR-TRV10, Sony DCR-TRV11, Sony DCR-TRV140, Sony DCR-TRV17, Sony DCR-TRV17K, Sony DCR-TRV18, Sony DCR-TRV18K, Sony DCR-TRV20, Sony DCR-TRV22K, Sony DCR-TRV230, Sony DCR-TRV240, Sony DCR-TRV240K, Sony DCR-TRV25, Sony DCR-TRV250, Sony DCR-TRV260, Sony DCR-TRV30, Sony DCR-TRV300K, Sony DCR-TRV330, Sony DCR-TRV33K, Sony DCR-TRV340, Sony DCR-TRV360, Sony DCR-TRV39, Sony DCR-TRV460, Sony DCR-TRV50, Sony DCR-TRV530, Sony DCR-TRV6, Sony DCR-TRV70K, Sony DCR-TRV730, Sony DCR-TRV740, Sony DCR-TRV8, Sony DCR-TRV830, Sony DCR-TRV840
  • DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85
  • MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400
  • MVC-CD500, GV-D1000

Original rechargeable battery name: NP-FM50 , Sony NP-FM51

Technical specifications (no original Sony rechargeable battery):

System: Li-Ion rechargeable battery, Voltage: 7.2 up to 7,4 Volt
Capacity: 1100-1500mAh, Dimensions (LxBxH): 55.50x38.20x20.50 mm
Weight: 55 Gramm, Color: silver

Quality rechargeable batteries consisting of brand name batteries e.g. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.