Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

379, Varta V379, SR63, SR521SW Knopfzelle L521, LR521 für Uhren etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
379, Varta V379, SR63, SR521SW Knopfzelle L521, LR521 für Uhren etc.
379, Varta V379, SR63, SR521SW Knopfzelle L521, LR521 für Uhren etc.
379, Varta V379, SR63, SR521SW Knopfzelle L521, LR521 für Uhren etc.
379, Varta V379, SR63, SR521SW Knopfzelle L521, LR521 für Uhren etc.
Artikel-Nr.:
     8005-2500191700003
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V379
EAN/GTIN:
     4008496273508
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Uhrenbatterie Type V379

  • Varta V379 Knopfzelle
  • Bulova 618, Citizen 280-59, Duracell D379, Energizer 379
  • GP Sylva Cell 379, Panasonic SR521SW, Maxell SR521SW
  • Ray-o-vac 379, Renata 379, Seiko SB-AC/DC, Sony SR521SW
  • Timex JA, Toshiba SR521SW, IEC SR63, UCAR 379
  • LR521, L521 Batterie Knopfzelle

Die hochwertige Knopfzelle für Uhren, kleine LED Leuchten, Messgeräte

TIP: Batterie gut = 1,45 -1,59 V / Ende der Lebensdauer unter 1,40 Volt

Technische Daten (Abbildung symbolisch!):

System: AgO Silberoxyd Batterie
Spannung: 1,55 Volt, Kapazität: ca. 14mAh
Abmessungen: 5,8x2,15mm, 00379101111

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,03*
6 Tage
880
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,19*
€ 1,85*
4 Tage
1317
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,07*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48008
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
48009
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
00381 101 111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
371B
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
377B
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.