| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500152100002 Herst.-Nr.: SONPFP50 EAN/GTIN: 4020634984794 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Sony NP-FP50, Sony DCR-HC Serie, Sony DCR-DVD die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Akku passend für Sony Akku NP-FP30, Sony NP-FP40, Sony NP-FP50
- DCR-HC36, Sony DCR-HC35E, Sony DCR-HC33E, Sony DCR-HC32E, Sony DCR-HC36E, Sony DCR-HC39E, Sony DCR-HC40, Sony DCR-HC40E, Sony DCR-HC40S, Sony DCR-HC40W, Sony DCR-HC41, Sony DCR-HC32, Sony DCR-HC30S, Sony DCR-HC22E, Sony DCR-HC23E, Sony DCR-HC24E, Sony DCR-HC26, Sony DCR-HC26E, Sony DCR-HC28, Sony DCR-HC30, Sony DCR-HC30E, Sony DCR-HC30G, Sony DCR-HC30L, Sony DCR-HC21E, Sony DCR-HC42, Sony DCR-HC42E, Sony DCR-SR30E, Sony DCR-SR40, Sony DCR-SR40E, Sony DCR-SR50, Sony DCR-SR50E, Sony DCR-SR60, Sony DCR-SR60E, Sony DCR-SR70E, Sony DCR-SR80, Sony DCR-SR80E, Sony DCR-SR100E, Sony DCR-SR100, Sony DCR-HC43E, Sony DCR-HC44E, Sony DCR-HC46, Sony DCR-HC46E, Sony DCR-HC65, Sony DCR-HC85, Sony DCR-HC85E, Sony DCR-HC94E, Sony DCR-HC96, Sony DCR-HC96E, Sony DCR-SR90E, Sony DCR-30, Sony DCR-DVD403E, Sony DCR-DVD404E, Sony DCR-DVD405, Sony DCR-DVD405E, Sony DCR-DVD505, Sony DCR-DVD505E, Sony DCR-DVD602, Sony DCR-DVD602E, Sony DCR-DVD605, Sony DCR-DVD605E, Sony DCR-DVD403, Sony DCR-DVD305E, Sony DCR-DVD103, Sony DCR-DVD105, Sony DCR-DVD105E, Sony DCR-DVD202E, Sony DCR-DVD203, Sony DCR-DVD203E, Sony DCR-DVD205, Sony DCR-DVD205E, Sony DCR-DVD304E, Sony DCR-DVD305, Sony DCR-DVD653, Sony DCR-DVD653E, Sony DCR-DVD703, Sony DCR-HC16, Sony DCR-HC16E, Sony DCR-HC17, Sony DCR-HC17E, Sony DCR-HC18, Sony DCR-HC18E, Sony DCR-HC19E, Sony DCR-HC20, Sony DCR-HC20E, Sony DCR-HC21, Sony DCR-DVD92E, Sony DCR-DVD92, Sony DCR-DVD905E, Sony DCR-DVD703E, Sony DCR-DVD705, Sony DCR-DVD705E, Sony DCR-DVD755, Sony DCR-DVD755E, Sony DCR-DVD803, Sony DCR-DVD803E, Sony DCR-DVD805, Sony DCR-DVD805E, Sony DCR-DVD905
Nachbau Akku passend für, replacement suitable for original Sony rechargeable battery: NP-FP30, Sony NP-FP50 Technische Daten, Technical specifications (no original Sony Camcorder rechargeable battery): System: Li-Ion Akku, Li-Ion rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7,2 bis 7,4 Volt, Kapazität, Capacity: 680-750mAh Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 45.5x31.8x18.7mm, Weight: 41Gramm, Farbe, Color: dark grey Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik, die den Akku vor einer Überladung und vor einem eventuellen Kurzschluss schütz. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät bzw. Netzteil von dem Camcorder Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, digitalkamera akku 7,4v 750mah, akku für ericsson |
| | |
| |