Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
Artikel-Nr.:
     8005-2500054600006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SO3043
EAN/GTIN:
     4020634994540
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuCell Akku passend für Sony NP-QM50, Sony NP-QM51 Silber
AccuCell replacement battery (no original) suitable for Sony Camcorder

  • Akku passend für Sony CCD-TRV108, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV228, CCD-TRV238, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV428, CCD-TRV608, Sony DCR-DVD100, Sony DCR-DVD101, Sony DCR-DVD101E, Sony DCR-DVD200, Sony DCR-DVD201, Sony DCR-DVD300, Sony DCR-DVD301, Sony DCR-DVD91E, Sony DCR-HC14, Sony DCR-HC14E, Sony DCR-HC88, Sony DCR-PC100, Sony DCR-PC101, Sony DCR-PC105K, Sony DCR-PC110, Sony DCR-PC115, Sony DCR-PC120BT, Sony DCR-PC300K, Sony DCR-PC330, Sony DCR-PC9, Sony DCR-TRV10, Sony DCR-TRV11, Sony DCR-TRV140, Sony DCR-TRV17, Sony DCR-TRV18, Sony DCR-TRV19, Sony DCR-TRV20, Sony DCR-TRV22, Sony DCR-TRV22K, Sony DCR-TRV230, Sony DCR-TRV240, Sony DCR-TRV25, Sony DCR-TRV250, Sony DCR-TRV255, Sony DCR-TRV260, Sony DCR-TRV265E, Sony DCR-TRV270E, Sony DCR-TRV280, Sony DCR-TRV285E, Sony DCR-TRV33, Sony DCR-TRV330, Sony DCR-TRV33K, Sony DCR-TRV340, Sony DCR-TRV350, Sony DCR-TRV360, Sony DCR-TRV38, Sony DCR-TRV39, Sony DCR-TRV460, Sony DCR-TRV460E, Sony DCR-TRV480, Sony DCR-TRV480E, Sony DCR-TRV50, Sony DCR-TRV530, Sony DCR-TRV6, Sony DCR-TRV70, Sony DCR-TRV70K, Sony DCR-TRV730, Sony DCR-TRV740, Sony DCR-TRV8, Sony DCR-TRV80, Sony DCR-TRV830, Sony DCR-TRV840, Sony DCR-TRV950, DRC-PC9E, DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, DSR-PDX10, Sony HDR-HC1, MVC-CD200, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD500

Original rechargeable battery name: NP-QM50 , Sony NP-QM51

Technical specifications (no original Sony rechargeable battery):

System: Li-Ion rechargeable battery
Voltage: 7,2 up to 7,4 Volt, Capacity: 1100-1250mAh
Weight: 64 Gramm, Dimensions (LxBxH): 55.6x38.3x20.5mm, Color: silver

Quality rechargeable batteries consisting of brand name batteries e.g. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.