Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD
Artikel-Nr.:
     8005-2500051000007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SO3027
EAN/GTIN:
     4047038408459
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Nachbauakku passend für den Sony NP-FM70, NP-QM51, NP-QM71D
  • NP-FM50, NP-FM71, NP-QM70, NP-FM51, NP-QM50, NP-QM71 NP-FM30

AccuCell Akku passend für Sony NP-FM70, CCD-TRV, Sony DCR-DVD

  • Sony CCD-TRV106K, CD-TRV108, CCD-TRV108E, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV208, CCD-TRV208E, CCD-TRV218, CCD-TRV218E, CCD-TRV228, CCD-TRV228E, CCD-TRV238, CCD-TRV238E, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV408, CCD-TRV408E, CCD-TRV418, CCD-TRV418E, CCD-TRV428, CCD-TRV428E, CCD-TRV438E, CCD-TRV608, CCD-TRV730, CCD-TRV740, CCD-TRV748E, CCD-TRV96K, Sony DCR-DVD100, Sony DCR-DVD100E, Sony DCR-DVD101, Sony DCR-DVD101E, Sony DCR-DVD200, Sony DCR-DVD200E, Sony DCR-DVD201, Sony DCR-DVD201E, Sony DCR-DVD300, Sony DCR-DVD301, Sony DCR-DVD91, Sony DCR-DVD91E, Sony DCR-HC14, Sony DCR-HC14E, Sony DCR-HC15, Sony DCR-HC15E, Sony DCR-HC88, Sony DCR-PC100, Sony DCR-PC101, Sony DCR-PC101E, Sony DCR-PC101K, Sony DCR-PC103, Sony DCR-PC103E, Sony DCR-PC104, Sony DCR-PC104E, Sony DCR-PC105, Sony DCR-PC105E, Sony DCR-PC105K, Sony DCR-PC110, Sony DCR-PC110E, Sony DCR-PC115, Sony DCR-PC115E, Sony DCR-PC120, Sony DCR-PC120BT, Sony DCR-PC120E, Sony DCR-PC300K, Sony DCR-PC330, Sony DCR-PC330E, Sony DCR-PC6, Sony DCR-PC6E, Sony DCR-PC8, Sony DCR-PC8E, Sony DCR-PC9, Sony DCR-PC9E, Sony DCR-TRV10, Sony DCR-TRV10E, Sony DCR-TRV11, Sony DCR-TRV116, DCR-TRV116E, Sony DCR-TRV118E, Sony DCR-TRV11E, Sony DCR-TRV12E, Sony DCR-TRV14, Sony DCR-TRV140, Sony DCR-TRV140E, Sony DCR-TRV140U, Sony DCR-TRV145, Sony DCR-TRV145E, Sony DCR-TRV14E, Sony DCR-TRV15, Sony DCR-TRV15E, Sony DCR-TRV16, Sony DCR-TRV16E, Sony DCR-TRV17, Sony DCR-TRV17E, Sony DCR-TRV17K, Sony DCR-TRV18, Sony DCR-TRV18E, Sony DCR-TRV18K, Sony DCR-TRV19, Sony DCR-TRV19E, Sony DCR-TRV20, Sony DCR-TRV20E, Sony DCR-TRV22, Sony DCR-TRV22E, Sony DCR-TRV22K, Sony DCR-TRV230, Sony DCR-TRV230E, Sony DCR-TRV235E, Sony DCR-TRV238, Sony DCR-TRV238E, Sony DCR-TRV239E, Sony DCR-TRV24, Sony DCR-TRV240, Sony DCR-TRV240E, Sony DCR-TRV240K, Sony DCR-TRV245, Sony DCR-TRV245E, Sony DCR-TRV24E, Sony DCR-TRV25, Sony DCR-TRV250, Sony DCR-TRV250E, Sony DCR-TRV255, Sony DCR-TRV255E, Sony DCR-TRV25E, Sony DCR-TRV260, Sony DCR-TRV265, Sony DCR-TRV265E, Sony DCR-TRV27, Sony DCR-TRV270E, Sony DCR-TRV27E, Sony DCR-TRV280, Sony DCR-TRV285E, Sony DCR-TRV30, Sony DCR-TRV300K, Sony DCR-TRV30E, Sony DCR-TRV33, Sony DCR-TRV330, Sony DCR-TRV330E, Sony DCR-TRV33E, Sony DCR-TRV33K, Sony DCR-TRV340, Sony DCR-TRV340E, Sony DCR-TRV345E, Sony DCR-TRV350, Sony DCR-TRV355, Sony DCR-TRV355E, Sony DCR-TRV360, Sony DCR-TRV38, Sony DCR-TRV39, Sony DCR-TRV40E, Sony DCR-TRV430E, Sony DCR-TRV460, Sony DCR-TRV460E,DCR-TRV480, Sony DCR-TRV480E, Sony DCR-TRV50, Sony DCR-TRV50E, Sony DCR-TRV530, Sony DCR-TRV530E, Sony DCR-TRV6, Sony DCR-TRV60, Sony DCR-TRV60E, Sony DCR-TRV6E, Sony DCR-TRV70, Sony DCR-TRV70K, Sony DCR-TRV730, Sony DCR-TRV730E, Sony DCR-TRV738E, Sony DCR-TRV740, Sony DCR-TRV740E, Sony DCR-TRV75E, Sony DCR-TRV8, Sony DCR-TRV80, Sony DCR-TRV80E, Sony DCR-TRV828E, Sony DCR-TRV830, Sony DCR-TRV830E, Sony DCR-TRV840, Sony DCR-TRV8K, Sony DCR-TRV940E, Sony DCR-TRV950, Sony DCR-TRV950E, DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, DSR-PDX10, GV-D1000, HVL-ML20M (Underwater Video Light)
  • MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500

Nachbau Akku passend für, suitable for Original rechargeable battery name: NP-FM51, Sony NP-QM50, Sony NP-QM71, Sony NP-FM30, Sony NP-FM70, Sony NP-QM51, Sony NP-QM71D, Sony NP-FM50, Sony NP-FM71, Sony NP-QM70

Technische Daten, Technical specifications (no original Sony Camcorder rechargeable battery):

System: Li-Ion Akku, rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7.2 bis 7,4 Volt
Kapazität, Capacity: 2600-3000mAh, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 55.5x38.2x39.7mm
Gewicht, Weight: 145 Gramm, Color: black

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.