Hochwertiger Nachbauakku aus frischer Fertigung ideal passend für Honeywell
✓ Honeywell 70e, 75e, Captuvo 70e, Captuvo 75e
✓ Captuvo SL22, Captuvo SL22 Sled, Captuvo SL42
✓ Captuvo SL42 Sled, Captuvo SL62 Enterprise Sled, SL22, SL42, SL62
Der hochwertige Li-ion Ersatzakku genau passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Honeywell Akku 26111710, 3159122, 55-003233-01, BAT-MOB00, PS1615000794
Hochwertiger Akku im Li-ion System inklusive Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-ion Akku auch mit dem Original Netzteil vom Honeywell Mobilgerät
Technische Daten (kein Original Honeywell Akku):
System Li-ION Akku, Spannung 3,7 Volt, 4,4Wh, Farbe schwarz weiss
Kapazität: 1200mAh, Maße: 54,7 x 34,1 x 5,6mm, Gewicht 23gramm
N