Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-S 9W/52 G23 Philips UV-A 2Pin Hyperbilirubinemia / Bilirubinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PL-S 9W/52 G23 Philips UV-A 2Pin Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
PL-S 9W/52 G23 Philips UV-A 2Pin Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
PL-S 9W/52 G23 Philips UV-A 2Pin Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
PL-S 9W/52 G23 Philips UV-A 2Pin Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
Artikel-Nr.:
     8-50000910500033
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927901705203
EAN/GTIN:
     8711500644718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G23
Sockel G23
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

PL-S 9W/52 G23
Philips UV-A 2Pin Hyperbilirubinemia / Bilirubinum

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Philips
Lampenleistung: 9W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 167.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 130lm

Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g23 philips, leuchtmittel g23, leuchtmittel g23 9 w, Medizinische Lampen - Phototherapie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.